Slang Abraflex LD EC (Elektrisch Geleidend), lichte slijtvaste PU zuig-/blaasslang, Ω
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Toepassing
- lichte zuig- en blaasslang voor slijtende vaste stoffen zoals granulaat, spanen
- goede bestendigheid tegen olie- en benzinedamp
- geschikt voor toepassingen waarbij statische elektriciteit kan ontstaan
-40 °C tot +90 °C
Uitvoering
- polyurethaan profiel, extreem slijtvast, voorzien van een volledig ingewerkte stalen spiraal, dikte polyurethaan ongeveer 0,8 mm
- inwendig bijzonder glad, uitwendig gegolfd
- de stromingsrichting met pijlpunt aangeduid
- blijft soepel, ook bij lage temperaturen
- weekmaker- en halogeenvrij
- gas- en vloeistofdicht
- UV- en ozonbestendig
- speciaal antistatische PUR (R < 1 k Ω)
naar keuze of rechtstreeks te monteren op een pijp
Montagewijze
wormschroefklemmen type Spiralex of aluminium veiligheidsklemschalen
Spiralex slangklem
De Spiralex slangklem heeft een "brug" profiel die lekkage onder de spiraal voorkomt.
Slang Abraflex LD EC, inwendige diameter 50x4.0, rol=10m
ERIKS Artikelnr: 11421482
|
Prijs (Per meter):
€ 81,42
Verpakking per 0,01 meter
|
||
Slang Abraflex-LD EC rol=15m 50
ERIKS Artikelnr: 12448508
|
Prijs (Per meter):
€ 83,15
Verpakking per 15 meter
|
||
Slang Abraflex LD EC rol=15m 38x4
ERIKS Artikelnr: 13684317
|
Prijs (Per meter):
€ 76,84
Verpakking per 10 meter
|
||
Slang Abraflex LD EC rol=15m 32x4
ERIKS Artikelnr: 14448488
|
Prijs (Per meter):
€ 68,24
Verpakking per 15 meter
|
||
Slang Abraflex LD EC, inwendige diameter 40x4.0, rol=10m
ERIKS Artikelnr: 12448509
|
Prijs (Per meter):
€ 75,28
Verpakking per 10 meter
|