ProductPage

Slang Norplast PUR-C 387 AS, antistatische PVC zuig-/blaasslang met spiraal en slijtvaste PU binnenwand

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Type: NORPLAST PUR-C 387 AS
Inwendige diameter (mm)
Wanddikte (mm): 8
Maximale werkdruk (bar)
Met spiraal: Ja
Vacuümbestendigheid bij 20 °C (%): 90
Materiaal slang: PU (polyurethaan)
Max. werkdruk bij 20 °C (bar)
Temperatuurbereik (°C): van -20 tot 70
Static wire: Ja
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
Slang Norplast PUR-C 387 AS, rol=30m, inwendige diameter 76x8 Slang Norplast PUR-C 387 AS, rol=30m, inwendige diameter 76x8 ERIKS Artikelnr: 13253645
 
Prijs (Per meter):
€ 83,55
Verpakking per 30 meter
Slang Norplast PUR-C 387 AS, rol=30m, inwendige diameter 102x8 Slang Norplast PUR-C 387 AS, rol=30m, inwendige diameter 102x8 ERIKS Artikelnr: 13253647
 
Prijs (Per meter):
€ 145,58
Verpakking per 30 meter
Type: NORPLAST PUR-C 387 AS
Inwendige diameter (mm)
Wanddikte (mm): 8
Maximale werkdruk (bar)
Met spiraal: Ja
Vacuümbestendigheid bij 20 °C (%): 90
Materiaal slang: PU (polyurethaan)
Max. werkdruk bij 20 °C (bar)
Temperatuurbereik (°C): van -20 tot 70
Static wire: Ja
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)