Slang Vinida Zwart 20 bar, PVC water persslang
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Toepassing: Stevige persslang voor water en waterige oplossingen in de landbouw- en bouwindustrie. Tevens geschikt als compressorslang.
Temperatuurbereik: -10 °C tot +50 °C
Binnenwand: PVC, zwart, glad
Inlagen: polyester inlagen
Buitenwand: PVC, zwart, glad, weersbestendig. Bestand tegen sporen van olie, insecticiden en onkruidverdelgers.
Koppelingen: naar keuze
Montagewijze: FIXXED slangklemmen
Slang Vinida Zwart 20 bar, rol=50m, inwendige diameter 8x2,5
ERIKS Artikelnr: 12178877
|
Prijs (Per meter):
€ 0,94
Verpakking per 50 meter
|