Slang Vinida Zwart 40 bar, PVC water persslang
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Toepassing: Stevige persslang voor water en waterige oplossingen in de landbouw- en bouwindustrie waar hogere werkdrukken zijn vereist. Tevens geschikt als compressorslang.
Temperatuurbereik: -10 °C tot +50 °C
Binnenwand: PVC, zwart, glad
Inlagen: gevlochten textiel inlagen
Buitenwand: PVC, zwart met blauwe streep, glad, weersbestendig. Bestand tegen sporen van olie, insecticiden en onkruidverdelgers.
Koppelingen: naar keuze
Montagewijze: FIXXED slangklemmen
Slang Vinida Zwart 40 bar, rol=50m, inwendige diameter 10x3
ERIKS Artikelnr: 12697249
|
Prijs (Per meter):
€ 1,37
Verpakking per 50 meter
|
||
Slang Vinida Zwart 40 bar, rol=50m, inwendige diameter 13x4
ERIKS Artikelnr: 12697250
|
Prijs (Per meter):
€ 2,11
Verpakking per 50 meter
|