ProductPage

Slang Vacufixx-LD, Light Duty zuig-/blaasslang in PVC met ingebedde stalen spiraal, temperatuur tot +70 °C

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing
Lichte zuigslang voor gasvormige stoffen zoals lucht, rook, dampen, en vaste stoffen zoals,
stof, poeder, spanen, granulaat,...

Temperatuurbereik
-20 °C tot +70 °C continu

Uitvoering
PVC profiel, voor optimale doorstroming, voorzien van een volledig ingewerkte stalen spiraal,
dikte PVC circa 0,9mm, kleur grijs. Inwendig redelijk glad en uitwendig gegolfd. Knikvast. Gas- en
vloeistofdicht. En de doorstroming is met een pijlpunt aangeduid.
Koppelingen: naar keuze of rechtstreeks te monteren op een pijp

Montagewijze
wormschroefklemmen type Spiralex

Voorraadartikel
Inwendige diameter (mm)
Wanddikte (mm)
Maximale werkdruk (bar)
Min. buigradius (mm)
Temperatuurbereik (°C): van -20 tot 70
Materiaal binnenwand: PVC
Filters wissen (34 van 34 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Slang Vacufixx-LD inwendige diameter 25, light duty zuigslang in grijs PVC met ingebedde stalen spiraal. Temperatuur: -20° tot + 70°C Slang Vacufixx-LD inwendige diameter 25, light duty zuigslang in grijs PVC met ingebedde stalen spiraal. Temperatuur: -20° tot + 70°C ERIKS Artikelnr: 11095919
 
Prijs (Per meter):
€ 18,94
Verpakking per 10 meter
Slang Vacufixx-LD inwendige diameter 30, light duty zuigslang in grijs PVC met ingebedde stalen spiraal. Temperatuur: -20° tot + 70°C Slang Vacufixx-LD inwendige diameter 30, light duty zuigslang in grijs PVC met ingebedde stalen spiraal. Temperatuur: -20° tot + 70°C ERIKS Artikelnr: 11256915
 
Prijs (Per meter):
€ 19,27
Verpakking per 10 meter
Slang Vacufixx-LD inwendige diameter 32, light duty zuigslang in grijs PVC met ingebedde stalen spiraal. Temperatuur: -20° tot + 70°C Slang Vacufixx-LD inwendige diameter 32, light duty zuigslang in grijs PVC met ingebedde stalen spiraal. Temperatuur: -20° tot + 70°C ERIKS Artikelnr: 11256924
 
Prijs (Per meter):
€ 19,81
Verpakking per 10 meter
Slang Vacufixx-LD inwendige diameter 35, light duty zuigslang in grijs PVC met ingebedde stalen spiraal. Temperatuur: -20° tot + 70°C Slang Vacufixx-LD inwendige diameter 35, light duty zuigslang in grijs PVC met ingebedde stalen spiraal. Temperatuur: -20° tot + 70°C ERIKS Artikelnr: 11256925
 
Prijs (Per meter):
€ 19,27
Verpakking per 10 meter
Slang Vacufixx-LD inwendige diameter 38, light duty zuigslang in grijs PVC met ingebedde stalen spiraal. Temperatuur: -20° tot + 70°C Slang Vacufixx-LD inwendige diameter 38, light duty zuigslang in grijs PVC met ingebedde stalen spiraal. Temperatuur: -20° tot + 70°C ERIKS Artikelnr: 11256926
 
Prijs (Per meter):
€ 19,81
Verpakking per 10 meter
Slang Vacufixx-LD inwendige diameter 40, light duty zuigslang in grijs PVC met ingebedde stalen spiraal. Temperatuur: -20° tot + 70°C Slang Vacufixx-LD inwendige diameter 40, light duty zuigslang in grijs PVC met ingebedde stalen spiraal. Temperatuur: -20° tot + 70°C ERIKS Artikelnr: 11256927
 
Prijs (Per meter):
€ 19,81
Verpakking per 10 meter
Slang Vacufixx-LD inwendige diameter 42, light duty zuigslang in grijs PVC met ingebedde stalen spiraal. Temperatuur: -20° tot + 70°C Slang Vacufixx-LD inwendige diameter 42, light duty zuigslang in grijs PVC met ingebedde stalen spiraal. Temperatuur: -20° tot + 70°C ERIKS Artikelnr: 11256928
 
Prijs (Per meter):
€ 21,53
Verpakking per 10 meter
Slang Vacufixx-LD inwendige diameter 45, light duty zuigslang in grijs PVC met ingebedde stalen spiraal. Temperatuur: -20° tot + 70°C Slang Vacufixx-LD inwendige diameter 45, light duty zuigslang in grijs PVC met ingebedde stalen spiraal. Temperatuur: -20° tot + 70°C ERIKS Artikelnr: 11256929
 
Prijs (Per meter):
€ 21,52
Verpakking per 10 meter
Slang Vacufixx-LD inwendige diameter 50, light duty zuigslang in grijs PVC met ingebedde stalen spiraal. Temperatuur: -20° tot + 70°C Slang Vacufixx-LD inwendige diameter 50, light duty zuigslang in grijs PVC met ingebedde stalen spiraal. Temperatuur: -20° tot + 70°C ERIKS Artikelnr: 11256930
 
Prijs (Per meter):
€ 22,87
Slang Vacufixx-LD inwendige diameter 55, light duty zuigslang in grijs PVC met ingebedde stalen spiraal. Temperatuur: -20° tot + 70°C Slang Vacufixx-LD inwendige diameter 55, light duty zuigslang in grijs PVC met ingebedde stalen spiraal. Temperatuur: -20° tot + 70°C ERIKS Artikelnr: 11256931
 
Prijs (Per meter):
€ 23,11
Verpakking per 10 meter
Voorraadartikel
Inwendige diameter (mm)
Wanddikte (mm)
Maximale werkdruk (bar)
Min. buigradius (mm)
Temperatuurbereik (°C): van -20 tot 70
Materiaal binnenwand: PVC
Filters wissen (34 van 34 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende

Gerelateerd

Speciale wormschroefklem voor spiraalslangen type Vacufixx, Abraflex en CP (met uitzondering van de slangtypen Abraflex-HD en Abraflex-SHD). Wormschroefklem voorzien van een 'geïntegreerde spiraalbrug' zodoende dat een volledige aandrukking op de totale omtrek van de slang wordt gewaarborgd. Dit garandeert een zekere en dichte verbinding van de slang met het aansluitstuk. Materiaal: band in chroomstaal, schroef van verzinkt staal, spiraalbrug in RVS. Bandbreedte: 9 mm.