ProductPage

NORRES Slang CP PTFE-INOX EC, zuig-/blaasslang tot 250 °C

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

  • Zuig- en blaasslang voor extreem koude lucht, hete lucht en agressieve dampen in onder andere de chemische industrie
  • Dankzij de geleidende kwaliteit van de PTFE (R<106 Ohm), inzetbaar in alle ATEX zones voor gassen.
  • Eveneens inzetbaar als vouwbalg of compensator
Temperatuurbereik
  • -150 °C tot +250 °C
  • Kortstondig tot +270 °C
Uitvoering
  • Glasweefsel, PTFE geïmpregneerd, uitwendig met een klemprofiel in roestvast staal
  • Hoge axiale samendrukbaarheid (4:1)
  • Zeer soepel en knikvast
  • Niet brandbaar
  • Zeer goede chemische bestendigheid
  • Mechanisch sterk
  • Anti-kleef binnenwand
  • UV- en ozonbestendig
  • Uitwendig bestand tegen wrijving: het klemprofiel verhindert het doorschuren van de buitenfolie
Norm/toelatingen
ATEX 2014/34/EU

Koppelingen
Naar keuze of rechtstreeks te monteren op een pijp

Montagewijze
Wormschroefklemmen type Spiralex

Inwendige diameter (mm)
Maximale werkdruk (bar)
Vacuümbestendigheid bij 20 °C (%)
Min. buigradius (mm)
Materiaal binnenwand: PTFE/glasvezel
Temperatuurbereik (°C): van -150 tot 250
Temperatuurbereik °F (°F): van -238 tot 482
Static wire: Nee
Filters wissen (13 van 13 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Slang CP PTFE-INOX 475 EC, rollengte =6m, inwendige diameter   50 NORRES Slang CP PTFE-INOX 475 EC, rollengte =6m, inwendige diameter 50 ERIKS Artikelnr: 13290466
 
Prijs (Per meter):
€ 133,60
Verpakking per 6 meter
Slang CP PTFE-INOX 475 EC, rollengte =6m, inwendige diameter   60 NORRES Slang CP PTFE-INOX 475 EC, rollengte =6m, inwendige diameter 60 ERIKS Artikelnr: 13290468
 
Prijs (Per meter):
€ 167,32
Verpakking per 6 meter
Slang CP PTFE-INOX 475 EC, rollengte =6m, inwendige diameter   75 NORRES Slang CP PTFE-INOX 475 EC, rollengte =6m, inwendige diameter 75 ERIKS Artikelnr: 13290471
 
Prijs (Per meter):
€ 205,14
Verpakking per 6 meter
Slang CP PTFE-INOX 475 EC, rollengte =6m, inwendige diameter   80 NORRES Slang CP PTFE-INOX 475 EC, rollengte =6m, inwendige diameter 80 ERIKS Artikelnr: 13290472
 
Prijs (Per meter):
€ 220,58
Verpakking per 6 meter
Slang CP PTFE-INOX 475 EC, rollengte =6m, inwendige diameter   100 NORRES Slang CP PTFE-INOX 475 EC, rollengte =6m, inwendige diameter 100 ERIKS Artikelnr: 12401819
 
Prijs (Per meter):
€ 281,93
Verpakking per 6 meter
Slang CP PTFE-INOX 475 EC, rollengte=3m, inwendige diameter  110 NORRES Slang CP PTFE-INOX 475 EC, rollengte=3m, inwendige diameter 110 ERIKS Artikelnr: 13290473
 
Prijs (Per meter):
€ 283,53
Verpakking per 3 meter
Slang CP PTFE-INOX 475 EC, rollengte=3m, inwendige diameter  125 NORRES Slang CP PTFE-INOX 475 EC, rollengte=3m, inwendige diameter 125 ERIKS Artikelnr: 13290475
 
Prijs (Per meter):
€ 311,80
Verpakking per 3 meter
Slang CP PTFE-INOX 475 EC, rollengte=3m, inwendige diameter  140 NORRES Slang CP PTFE-INOX 475 EC, rollengte=3m, inwendige diameter 140 ERIKS Artikelnr: 13290477
 
Prijs (Per meter):
€ 344,18
Verpakking per 3 meter
Slang CP PTFE-INOX 475 EC, rollengte=3m, inwendige diameter  150 NORRES Slang CP PTFE-INOX 475 EC, rollengte=3m, inwendige diameter 150 ERIKS Artikelnr: 13290478
 
Prijs (Per meter):
€ 358,71
Verpakking per 3 meter
Slang CP PTFE-INOX 475 EC, rollengte=3m, inwendige diameter  160 NORRES Slang CP PTFE-INOX 475 EC, rollengte=3m, inwendige diameter 160 ERIKS Artikelnr: 13290479
 
Prijs (Per meter):
€ 382,49
Verpakking per 3 meter
Inwendige diameter (mm)
Maximale werkdruk (bar)
Vacuümbestendigheid bij 20 °C (%)
Min. buigradius (mm)
Materiaal binnenwand: PTFE/glasvezel
Temperatuurbereik (°C): van -150 tot 250
Temperatuurbereik °F (°F): van -238 tot 482
Static wire: Nee
Filters wissen (13 van 13 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende