ProductPage

Polyethyleen voeding en farma slang, middelzwaar

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

  • zuig- en blaasslang voor koude en warme lucht, licht slijtende stoffen zoals, stof en poeder tijdens saneringswerken van asbest isolatie in gebouwen
  • eveneens inzetbaar als vouwbalg of compensator
Temperatuurbereik
-35 °C tot +80 °C

Uitvoering
  • PE folie, klemprofiel in verzinkt staal
  • hoge axiale samendrukbaarheid (4:1)
  • extreem soepel en knikvast
  • goede chemische bestendigheid
  • uitwendig bestand tegen wrijving: het klemprofiel verhindert het doorschuren van de buitenfolie
Koppelingen
naar keuze of rechtstreeks te monteren op een pijp

Montagewijze
wormschroefklemmen type Spiralex

Toepassing

Aanbevolen in: Farma

Type
Inwendige diameter (mm)
Wanddikte (mm)
Maximale werkdruk (bar)
Vacuümbestendigheid bij 20 °C (%)
Buitendiameter
Temperatuurbereik (°C)
Maximale werkdruk (psi)
Static wire
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)
Polyethyleen voeding en farma slang, rol=10m, inwendige diameter 110x4.5mm Polyethyleen voeding en farma slang, rol=10m, inwendige diameter 110x4.5mm ERIKS Artikelnr: 13031562
 
Prijs (Per meter):
€ 72,04
Verpakking per 10 meter
Polyethyleen voeding en farma slang, rol=10m, inwendige diameter   50x3.5mm Polyethyleen voeding en farma slang, rol=10m, inwendige diameter 50x3.5mm ERIKS Artikelnr: 13629727
 
Prijs (Per meter):
€ 51,07
Verpakking per 10 meter
Polyethyleen voeding en farma slang, rol=10m, inwendige diameter   75x4.5mm Polyethyleen voeding en farma slang, rol=10m, inwendige diameter 75x4.5mm ERIKS Artikelnr: 13031561
 
Prijs (Per meter):
€ 56,16
Verpakking per 10 meter
Polyethyleen voeding en farma slang, rol=10m, inwendige diameter 100x4.5mm Polyethyleen voeding en farma slang, rol=10m, inwendige diameter 100x4.5mm ERIKS Artikelnr: 13634186
 
Prijs (Per meter):
€ 67,48
Verpakking per 10 meter
Type
Inwendige diameter (mm)
Wanddikte (mm)
Maximale werkdruk (bar)
Vacuümbestendigheid bij 20 °C (%)
Buitendiameter
Temperatuurbereik (°C)
Maximale werkdruk (psi)
Static wire
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)