Slang Vulcano, thermoplastische zuig-/blaasslang tot 125 °C
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Toepassing
- Afzuiging van hete gassen en rook van lassen en motoren.
- Ventilatie, verwarmingssystemen, toevoer van verse lucht.
Technische informatie
Constructie
Goedkeuring
Slang Vulcano, rol=10m, inwendige diameter 60mm
ERIKS Artikelnr: 11192766
|
Dit artikel is niet langer beschikbaar
|
||
Slang Vulcano, rol=10m, inwendige diameter 80mm
ERIKS Artikelnr: 11192770
|
Dit artikel is niet langer beschikbaar
|
||
Slang Vulcano, rol=10m, inwendige diameter 152mm
ERIKS Artikelnr: 11192858
|
Dit artikel is niet langer beschikbaar
|