ProductPage

Slang Abraflex LD FOOD AS-INOX , lichte antistatische slijtvaste PU zuig-/blaasslang voor voedingsmiddelen; volgens EC1935/2004, EU 10/2011, FDA, BfR en Ω

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

  • lichte zuig- en blaasslang voor slijtende en ontvlambare poeders in EX-zones
  • voedingskwaliteit
  • microbe- en hydrolysebestendig, daardoor tevens geschikt voor vochtige dampen
Temperatuurbereik
-40 °C tot +90 °C

Uitvoering
  • semi transparante ether polyurethaan profiel, voorzien van een volledig ingewerkte RVS spiraal, dikte polyurethaan 1,0 mm
  • zeer slijtvast
  • inwendig glad, uitwendig gegolfd
  • de stromingsrichting met pijlpunt aangeduid
  • blijft flexibel bij lage temperaturen
  • weekmaker- en halogeenvrij
  • gas- en vloeistofdicht
  • speciaal antistatische PUR (R < 1 G Ω)
Norm/toelatingen
  • EC1935/2004 – EU 10/2011 D2,E - EU 2015/174
  • FDA 21 CFR 177.2600
  • BfR XXXIX
Koppelingen
naar keuze of rechtstreeks te monteren op een pijp

Montagewijze
wormschroefklemmen type Spiralex, veiligheidsklemschalen of sanitair opgeperste koppelingen

Toepassing

Aanbevolen in: Farma, Voedingsmiddelen

Inwendige diameter (mm)
Wanddikte (mm): 1
Maximale werkdruk (bar)
Vacuümbestendigheid bij 20 °C (%)
Min. buigradius (mm)
Temperatuurbereik (°C): van -40 tot 90
Materiaal binnenwand: PU (polyurethaan)
Temperatuurbereik °F (°F): van -40 tot 194
Norm
Static wire
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)
Slang ABRAFLEX LD FOOD AS-INOX, inwendige diameter   38X4.0, rol=10m Slang ABRAFLEX LD FOOD AS-INOX, inwendige diameter 38X4.0, rol=10m ERIKS Artikelnr: 12492574
 
Prijs (Per meter):
€ 66,93
Verpakking per 10 meter
Slang ABRAFLEX LD FOOD AS-INOX, inwendige diameter   50X4.0, rol=15m Slang ABRAFLEX LD FOOD AS-INOX, inwendige diameter 50X4.0, rol=15m ERIKS Artikelnr: 11454310
 
Prijs (Per meter):
€ 83,54
Verpakking per 15 meter
Slang ABRAFLEX LD FOOD AS-INOX, inwendige diameter   50X4.0, rol=10m Slang ABRAFLEX LD FOOD AS-INOX, inwendige diameter 50X4.0, rol=10m ERIKS Artikelnr: 12643362
 
Prijs (Per meter):
€ 67,52
Verpakking per 10 meter
Slang Abraflex LD Food AS rl=10m 110x4,5 Slang Abraflex LD Food AS rl=10m 110x4,5 ERIKS Artikelnr: 13338944
 
Prijs (Per meter):
€ 126,36
Verpakking per 10 meter
Slang Abraflex LD Food AS rl=10m 120x4,5 Slang Abraflex LD Food AS rl=10m 120x4,5 ERIKS Artikelnr: 13338945
 
Prijs (Per meter):
€ 134,20
Verpakking per 10 meter
Slang Abraflex LD Food AS rl=10m 125x4,5 Slang Abraflex LD Food AS rl=10m 125x4,5 ERIKS Artikelnr: 13625127
 
Prijs (Per meter):
€ 154,57
Verpakking per 10 meter
Slang Abraflex LD Food AS rl=10m 160x4,5 Slang Abraflex LD Food AS rl=10m 160x4,5 ERIKS Artikelnr: 13338946
 
Prijs (Per meter):
€ 185,77
Verpakking per 10 meter
Inwendige diameter (mm)
Wanddikte (mm): 1
Maximale werkdruk (bar)
Vacuümbestendigheid bij 20 °C (%)
Min. buigradius (mm)
Temperatuurbereik (°C): van -40 tot 90
Materiaal binnenwand: PU (polyurethaan)
Temperatuurbereik °F (°F): van -40 tot 194
Norm
Static wire
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)