ProductPage

Slang Abraflex LD FOOD, lichte slijtvaste PU zuig-/blaasslang voor voedingsmiddelen; volgens EC1935/2004, EU 10/2011, FDA en BfR

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

  • lichte zuig- en blaasslang voor slijtende vaste stoffen zoals granulaat, spanen, poeder, stof, etc.
  • deze slang is tevens geschikt voor vochtige stoffen of waterhoudende dampen; de slang is bestand tegen aantasting door hydrolyse
  • goede bestendigheid tegen olie- en benzinedampen
Temperatuurbereik
  • -40 °C tot +90 °C
  • kortstondig tot +125 °C
Uitvoering
  • ether polyurethaan profiel, voorzien van een volledig ingewerkte stalen spiraal, dikte polyurethaan ongeveer 1,0 mm
  • inwendig bijzonder glad, uitwendig gegolfd
  • de stromingsrichting met pijlpunt aangeduid
  • blijft soepel bij lage temperaturen
  • weekmaker- en halogeenvrij
  • gas- en vloeistofdicht
  • deze slang is vlamvertragend
Norm/toelatingen
  • EC1935/2004 - EU 10/2011 A,B,C,D1,D2,E - EU 2015/174
  • FDA 21 CFR 177.2600 en 178.2010
  • BfR XXXIX
  • UL94-HB
Koppelingen
naar keuze of rechtstreeks te monteren op een pijp; eventueel met PE verbindingsmof of PE verbindingsflens

Montagewijze
wormschroefklemmen type Spiralex

Toepassing

Aanbevolen in: Farma, Voedingsmiddelen

Voorraadartikel
Inwendige diameter (mm)
Wanddikte (mm): 1
Maximale werkdruk (bar)
Minimum barstdruk (bar)
Vacuümbestendigheid bij 20 °C (%)
Min. buigradius (mm)
Temperatuurbereik (°C): van -40 tot 90
Materiaal binnenwand: PU (polyurethaan)
Temperatuurbereik °F (°F)
Norm
Static wire
Filters wissen (32 van 32 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Slang Abraflex LD Food, inwendige diameter   25x3.5, rol=10m Slang Abraflex LD Food, inwendige diameter 25x3.5, rol=10m ERIKS Artikelnr: 11193927
 
Prijs (Per meter):
€ 44,73
Verpakking per 10 meter
Slang Abraflex LD Food, inwendige diameter   30x4.0, rol=10m Slang Abraflex LD Food, inwendige diameter 30x4.0, rol=10m ERIKS Artikelnr: 11193928
 
Prijs (Per meter):
€ 44,73
Verpakking per 10 meter
Slang Abraflex LD Food, inwendige diameter   32x4.0, rol=10m Slang Abraflex LD Food, inwendige diameter 32x4.0, rol=10m ERIKS Artikelnr: 11193929
 
Prijs (Per meter):
€ 44,73
Verpakking per 10 meter
Slang Abraflex LD Food, inwendige diameter   35x4.0, rol=10m Slang Abraflex LD Food, inwendige diameter 35x4.0, rol=10m ERIKS Artikelnr: 11193930
 
Prijs (Per meter):
€ 43,49
Verpakking per 10 meter
Slang Abraflex LD Food, inwendige diameter   38x4.0, rol=10m Slang Abraflex LD Food, inwendige diameter 38x4.0, rol=10m ERIKS Artikelnr: 11193931
 
Prijs (Per meter):
€ 44,73
Verpakking per 10 meter
Slang Abraflex LD Food, inwendige diameter   40x4.0, rol=10m Slang Abraflex LD Food, inwendige diameter 40x4.0, rol=10m ERIKS Artikelnr: 10015348
 
Prijs (Per meter):
€ 40,58
Verpakking per 10 meter
Slang Abraflex LD Food, inwendige diameter   45x4.0, rol=10m Slang Abraflex LD Food, inwendige diameter 45x4.0, rol=10m ERIKS Artikelnr: 10015349
 
Prijs (Per meter):
€ 41,90
Verpakking per 10 meter
Slang Abraflex LD Food, inwendige diameter   55x4.0, rol=10m Slang Abraflex LD Food, inwendige diameter 55x4.0, rol=10m ERIKS Artikelnr: 10015351
 
Prijs (Per meter):
€ 45,84
Verpakking per 10 meter
Slang Abraflex LD Food, inwendige diameter   65x4.0, rol=10m Slang Abraflex LD Food, inwendige diameter 65x4.0, rol=10m ERIKS Artikelnr: 10015353
 
Prijs (Per meter):
€ 50,01
Verpakking per 10 meter
Slang Abraflex LD Food, inwendige diameter   70x4.5, rol=10m Slang Abraflex LD Food, inwendige diameter 70x4.5, rol=10m ERIKS Artikelnr: 10015354
 
Prijs (Per meter):
€ 55,02
Verpakking per 10 meter
Voorraadartikel
Inwendige diameter (mm)
Wanddikte (mm): 1
Maximale werkdruk (bar)
Minimum barstdruk (bar)
Vacuümbestendigheid bij 20 °C (%)
Min. buigradius (mm)
Temperatuurbereik (°C): van -40 tot 90
Materiaal binnenwand: PU (polyurethaan)
Temperatuurbereik °F (°F)
Norm
Static wire
Filters wissen (32 van 32 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende