ProductPage

Slang Abratape 04 Food

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

  • Zeer flexibele slang/leiding voor gassen en voor abrasief stof, poeder, vezels, geschikt voor toepassingen in de voedings- en farmaceutische industrie
  • Opzuigen van droge levensmiddelen, bijv. meel, suiker, rijst, melkpoeder, koffie, thee, granen, diepvriesproducten
  • Medische apparatuur als kabelbeschermingsbuis, luchttoevoerslang of afzuigslang
  • Ftalaatvrij

Technische informatie
Constructie
Goedkeuring
Voorraadartikel
Inwendige diameter (mm)
Wanddikte (mm): 0.4
Maximale werkdruk (bar)
Vacuümbestendigheid bij 20 °C (%)
Min. buigradius (mm)
Temperatuurbereik (°C): van -40 tot 100
Materiaal binnenwand: PU
Static wire: Nee
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)
Slang Abratape 04 Food, rol=10m, inwendige diameter 75mm Slang Abratape 04 Food, rol=10m, inwendige diameter 75mm ERIKS Artikelnr: 12451623
 
Prijs (Per meter):
€ 24,57
Verpakking per 10 meter
Slang Abratape 04 Food, rol=10m, inwendige diameter 125mm Slang Abratape 04 Food, rol=10m, inwendige diameter 125mm ERIKS Artikelnr: 12451624
 
Prijs (Per meter):
€ 20,37
Verpakking per 10 meter
Slang Abratape 04 Food, rol=10m, inwendige diameter 160mm Slang Abratape 04 Food, rol=10m, inwendige diameter 160mm ERIKS Artikelnr: 10015405
 
Prijs (Per meter):
€ 26,74
Verpakking per 10 meter
Voorraadartikel
Inwendige diameter (mm)
Wanddikte (mm): 0.4
Maximale werkdruk (bar)
Vacuümbestendigheid bij 20 °C (%)
Min. buigradius (mm)
Temperatuurbereik (°C): van -40 tot 100
Materiaal binnenwand: PU
Static wire: Nee
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)