ProductPage

NORRES Slang Abraflex HD Food AS

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Voorraadartikel
Inwendige diameter (mm)
Wanddikte (mm): 2.5
Maximale werkdruk (bar)
Vacuümbestendigheid bij 20 °C (%): 100
Min. buigradius (mm)
Temperatuurbereik (°C): van -40 tot 90
Materiaal binnenwand: PUR
Temperatuurbereik °F (°F): van -40 tot 194
Static wire: Nee
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
Slang Abraflex HD Food AS rl=10m 75x6 NORRES Slang Abraflex HD Food AS rl=10m 75x6 ERIKS Artikelnr: 13338949
 
Prijs (Per meter):
€ 235,05
Verpakking per 10 meter
Slang Abraflex HD Food AS rl=10m 100x6,5 NORRES Slang Abraflex HD Food AS rl=10m 100x6,5 ERIKS Artikelnr: 13338951
 
Prijs (Per meter):
€ 375,54
Verpakking per 10 meter
Voorraadartikel
Inwendige diameter (mm)
Wanddikte (mm): 2.5
Maximale werkdruk (bar)
Vacuümbestendigheid bij 20 °C (%): 100
Min. buigradius (mm)
Temperatuurbereik (°C): van -40 tot 90
Materiaal binnenwand: PUR
Temperatuurbereik °F (°F): van -40 tot 194
Static wire: Nee
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)