Slang Abraflex HD FOOD, zware slijtvaste PU zuig-/blaasslang voor voedingsmiddelen; volgens EC1935/2004, EU 10/2011, FDA en BfR
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Toepassing
- zware zuig- en blaasslang voor slijtende vaste stoffen zoals granen, meel, poeders, etc.
- deze slang is tevens geschikt voor vochtige stoffen of waterhoudende dampen; de slang is bestand tegen aantasting door hydrolyse
- microbe- en hydrolysebestendig, daardoor tevens geschikt voor vochtige dampen
- -40 °C tot +90 °C
- kortstondig tot +125 °C
- ether polyurethaan profiel, voorzien van een volledig ingewerkte stalen spiraal, dikte polyurethaan ongeveer 2,0 tot 2,5 mm
- inwendig bijzonder glad, uitwendig gegolfd
- zeer slijtvast
- de stromingsrichting met pijlpunt aangeduid
- blijft flexibel bij lage temperaturen
- weekmaker- en halogeenvrij
- gas- en vloeistofdicht
- EC1935/2004 - EU 10/2011 A,B,C,D1,D2,E - EU 2015/174
- FDA 21 CFR 177.2600 en 178.2010
- BfR XXXIX
naar keuze of rechtstreeks te monteren op een pijp
Montagewijze
wormschroefklemmen type Spiralex HD
Toepassing
Aanbevolen in: Voedingsmiddelen
Slang Abraflex HD Food, inwendige diameter 50x5.5, Rol=10m
ERIKS Artikelnr: 11227862
|
Prijs (Per meter):
€ 134,55
Verpakking per 10 meter
|
||
Slang Abraflex HD Food AS rl=10m 90x6 voedingsmiddelenkwaliteit vlg EU10/2011
ERIKS Artikelnr: 13543203
|
Prijs (Per meter):
€ 309,66
Verpakking per 10 meter
|