Slang ERI-MET type 33CL HVAC, uitrekbare RVS slang tot 200% voor HVAC toepassing 33CL
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Toepassing
- Universele slang geschikt als flexibel verbindingstuk in centrale verwarming, airco systemen en drinkwaterleidingen.
- De slang wordt na productie gereinigd, waardoor deze direct inzetbaar is.
- Niet geschikt voor veelvuldige buigingen.
-196 °C tot +200 °C
Werkdruk
- maximaal 6 bar bij +20 °C
- maximaal 5 bar bij +95 °C
- slang: RVS AISI 316
- nippel: RVS AISI 303
- puntstuk: RVS AISI 303
- wartelmoer: messing verknikkeld
- parallel- en nauwgegolfde RVS slang zonder omvlechting
- de basislengte van 300 mm is tot 600 mm uitrekbaar
- door de speciaal ontwikkelde vorm van de gegolfde slang is deze zeer flexibel
- hydraulisch gevormd en uitgegloeid, hierdoor is geen spanning meer in het materiaal aanwezig
- de slang blijft in elke gebogen stand staan
- de koppelingen worden d.m.v. een plasma las aan de slangen gelast
- aan een zijde een vaste BSPT buitendraad nippel met zeskant
- andere zijde een vlakdichtende wartelmoerkoppeling met BSPP binnendraad
- de slangen zijn 100% getest met lucht onder water
Slang ERI-MET type 33CL HVAC, L=300/600mm, binnen- x buitendraad 3/4"
ERIKS Artikelnr: 11191638
|
Prijs (Per stuk):
€ 17,51
|
||
Slang ERI-MET type 33CL HVAC, L=300/600mm, binnen- x buitendraad 1/2"
ERIKS Artikelnr: 11106147
|
Prijs (Per stuk):
€ 10,44
|