ProductPage
Home
Assortiment
Industriële slangen en koppelingen
Rubberslangen
Brandstof/olie
[ ]
Terug naar categorie
Vergroten
GOODALL
Robuuste rubber slang Petralflo D, NBR1 olie persslang 20 bar; volgens EN 12115/ EN 1761, Ω/T
Product Documentatie
Document
Soort bestand
Productoverzicht
Download
Toon alle artikelen
Toepassing
extreem flexibele persslang (D) voor minerale olieproducten en motorbrandstofmengsels met maximum 50% aromatengehalte
eveneens geschikt voor het transport van loodvrije benzine
ideaal voor toepassingen waarbij statische elektriciteit kan ontstaan
dankzij de geleidende binnen- en buitenwand kan de statische oplading op veilige wijze worden afgevoerd
Technische informatie
Temperatuurbereik
-30 °C tot +90 °C, afhankelijk van het medium
Barstdruk
minimaal 80 bar
veiligheidsfactor 4:1
Constructie
Binnenwand
zwart NBR1 rubber
spiegelglad, homogeen en naadloos geëxtrudeerd
elektrisch geleidend R < 10
6
Ω
Inlagen
2 gevlochten synthetische inlagen
2 geleide draden
Buitenwand
zwart CR rubber
glad met doekafdruk
slijtvast
ozon- en weersbestendig
elektrisch geleidend R < 10
6
Ω
Uitvoering
Markering
gele markering met tekst: "GOODALL PETRALFLO D - OIL EN 12115/EN 1761 20 BAR - 300 PSI Ω/T"
ingedrukte tekst: "GOODALL PETRALFLO D - EN 12115:2011/EN 1761:1999 - NBR1 - D - diam - 20 bar - Ω/T - maand/jaar"
Koppelingen
alle klemschaalkoppelingen volgens EN 14420 (schroefdraden, flenzen, Eritite, Guillemin, TW, etc.)
Montagewijze
klemschalen of pershulzen
Goedkeuring
Norm/toelatingen
EN 12115
EN 1761
Opties
Complete assemblage
ERIKS kan de Petralflo D voorzien van de door u gewenste koppelingen.
Opties
druktestrapport
duidelijke lasergravering op draaibare graveerbus
Voorraadartikel
Voorraadartikel (4)
Voorraadartikel
Inwendige diameter (mm)
19 (1)
25 (1)
32 (1)
38 (1)
50 (1)
63 (1)
75 (1)
Inwendige diameter (mm)
Maximale werkdruk (bar): 20
Maximale werkdruk (bar): 20
Minimum barstdruk (bar): 80
Minimum barstdruk (bar): 80
Min. buigradius (mm)
125 (1)
150 (1)
175 (1)
225 (1)
275 (1)
300 (1)
350 (1)
Min. buigradius (mm)
Temperatuurbereik (°C): van -30 tot 90
Temperatuurbereik (°C): van -30 tot 90
Materiaal binnenwand: NBR
Materiaal binnenwand: NBR
Temperatuurbereik °F (°F): van -22 tot 194
Temperatuurbereik °F (°F): van -22 tot 194
Norm
EN 12115:2011 (7)
EN 1761:1999 (7)
Norm
Geschikt voor
1,4-Butyndiol (110-65-6) (7)
2,2,4-Trimethylpentaan, Iso-Octaan, Isobutyltrimethylmethaan (540-84-1) (7)
2-Butoxyethanol (111-76-2) (7)
2-Ethoxyethanol (110-80-5) (7)
2-Mehoxyethanol (109-86-4) (7)
3-Methoxy-1-Propanol (1589-49-7) (7)
Adipinezuur (124-04-9) (7)
Aethanol, Ethanol, Ethylalcohol (64-17-5) (7)
Allylalcohol (107-18-6) (7)
Aluminiumacetaat (139-12-8) (7)
Aluminiumbromide (7727-15-3) (7)
Aluminiumchloraat (15477-33-5) (7)
Aluminiumchloride, Waterig (7784-13-6) (7)
Aluminiumfosfaat (7784-30-7) (7)
Aluminiumnitraat, Nonahydraat (13 473-90-0) (7)
Aluminiumoxide, Aluminiumoxyde (1344-28-1) (7)
Aluminiumsulfaat (10 043-01-3) (7)
Aluminiumsulfide (1302-81-4) (7)
Ammoniakwater = 25%, Water Met Ammoniak = 25% (7664-41-7) (7)
Ammoniumacetaat, 264 (631-61-8) (7)
Ammoniumbromide (12 124-97-9) (7)
Ammoniumchloride, E510, Ammoniakzout, Salmiak (12125-02-9) (7)
Ammoniumfosfaat (10361-65-6) (7)
Ammoniumhydroxide, Ammoniumhydroxyde (1336-21-6) (7)
Ammoniumnitraat, Ammonsalpeter (6484-52-2) (7)
Ammoniumpersulfaat (7727-54-0) (7)
Ammoniumsulfaat (7783-20-2) (7)
Ammoniumsulfiet, Waterig (12 135-76-1) (7)
Amylalcohol (71-41-0) (7)
Appelzuur, Waterig (6915-15-7) (7)
Bariumchloride (10361-37-2) (7)
Benzine, Petroleum, Autobenzine, Naft (7)
Benzoëzuur (65-85-0) (7)
Boorzuur, Waterig (10 043-35-3) (7)
Borax, Natriumboraat (1303-96-4) (7)
Butaandiol (1,3), Waterig (107-88-0) (7)
Butaandiol(1,4), Waterig (110-63-4) (7)
Calcium Bisulfaat, Waterig (23 276-62-2) (7)
Calciumacetaat, E263, Waterig (543-90-8) (7)
Calciumchloride (10 043-52-4) (7)
Calciumfosfaat, Fosforzure Voederkalk, Calciumoxide (7758-87-4) (7)
Calciumhydroxide, Kalkhydraat, Gebluste Kalk (1305-62-0) (7)
Calciumnitraat, Kalksalpeter (10124-37-5) (7)
Calciumsulfaat, E516, Waterig (7778-18-9) (7)
Capronzuur, Hexaanzuur (142-62-1) (7)
Carbamide, Ureum (57-13-6) (7)
Castorolie, Ricineenstandolie, Wonderolie (8023-83-4) (7)
Chloor, Waterig <5% (7782-50-5) (7)
Chroomaluin, Kaliumchroomsulfaat, Waterig (10279-63-7) (7)
Citruszuur, E330, Citroenzuur (77-92-9) (7)
Cyclohexaan (110-82-7) (7)
Cyclohexanol, Hexahydrofenol, Hexalin (108-93-0) (7)
Decaline (91-17-8) (7)
Diammoniumfosfaat (13 765-35-0) (7)
Dieselbrandstof, Dieselolie, Diesel (7)
Diëthanolamine, Dea (111-42-2) (7)
E262, Natriumacetaat (127-09-3) (7)
E422, Glycerol (56-81-5) (7)
E515, Kaliumbisulfaat (7646-93-7) (7)
E518, Magnesiumsulfaat, Waterig (7487-88-9) (7)
Ethanolamine (141-43-5) (7)
Ethyl Butanol (97-95-0) (7)
Ethyleen-Glycol, Ethaandiol, Ethylene Glycol, Glycol (107-21-1) (7)
Ferrichloride (Ii) Ijzerchloride, Waterig (7758-94-3) (7)
Ferrichloride (Iii), Waterig (7705-08-0) (7)
Ftaalzuur, Waterig (88-99-3) (7)
Ftaalzuuranhydride (85-44-9) (7)
Gedemineraliseerd Water, Gedeioniseerd Water, Gedestilleerd Water, Demiwater (7)
Gelatine (9000-70-8) (7)
Hexaan (110-54-3) (7)
Hexanol (111-27-3) (7)
Hydrauliek olie, mineraal olie basis (7)
Hydrolube, Water En Glycol Emulsie) (7)
IJzer (Ii) Nitraat, Waterig (14 013-86-6) (7)
IJzer (Iii) Sulfaat, Waterig (10 028-22-5) (7)
IJzer(Iii)Nitraat, Waterig (7782-61-8) (7)
IJzervitriool, Ferrosulfaat, IJzer (Ii)Sulfaat, Waterig (7720-78-7) (7)
Iso-Octaan (540-84-1) (7)
Isobutylalcohol, Isobutanol (78-83-1) (7)
Isodecylalcohol (25339-17-7) (7)
Isohexadecylalcohol (26 311-34-9) (7)
Isononylalcohol (27 458-94-2) (7)
Isooctadylalcohol (27 458-93-1) (7)
Isopropanol, IPA, Isopropylalcohol (67-63-0) (7)
Isotridecanol (27 458-92-0) (7)
Joodkali, Kaliumjodide (7681-11-0) (7)
Kaliumacetaat, E261, Kaliumzout Van Azijnzuur (127-08-2) (7)
Kaliumbromaat, Waterig (7758-01-2) (7)
Kaliumbromide, Waterig (7758-02-3) (7)
Kaliumchloraat (3811-04-9) (7)
Kaliumchloride (7447-40-7) (7)
Kaliumcyanide, Cyaankalium (151-50-8) (7)
Kaliumdichromaat (7778-50-9) (7)
Kaliumnitraat (7757-79-1) (7)
Kaliumperchloraat (7778-74-7) (7)
Kaliumpersulfaat (7727-21-1) (7)
Keukenzout, Natriumchloride, Gewoon Zout, Waterig (7647-14-5) (7)
Kooldioxyde, Koolzuurgas (124-38-9) (7)
Koperchloride, Waterig (7447-39-4) (7)
Kopercyanide (544-92-3) (7)
Kopergroen, Koperacetaat (142-71-2) (7)
Koperstrike, Kopersulfaat (7758-98-7) (7)
Kwik (7439-97-6) (7)
Ligroïne, Petroleumether (8032-32-4) (7)
Loodacetaat (301-04-2) (7)
Loodarsenaat, Lood Arsenaat, Waterig (3687-31-8) (7)
Loodvrije Benzine (7)
Lucht, Onder 80°C/176° F, Perslucht (7)
Lucht, Onder 95°C/200° F, Perslucht (7)
Lucht, olievrij, onder 40°C/100°F (7)
Magnogeen, Magnesiumchloride, E511 (7786-30-3) (7)
Maleïnezuur, Waterig (110-16-7) (7)
Maleïnezuuranhydride (108-31-6) (7)
Methanol, Methylalcohol (67-56-1) (7)
Methylbutanol (75-85-4) (7)
N-Butylalcohol (71-36-3) (7)
N-Heptaan (142-82-5) (7)
N-Octaan (111-65-9) (7)
N-Octyl Alcohol (111-87-5) (7)
N-Pentaan (109-66-0) (7)
Natriumaluminaat (1302-42-7) (7)
Natriumcarbonaat (497-19-8) (7)
Natriummetafosfaat, Waterig (50 813-16-6) (7)
Natriummonosulfide, Natriumsulfide (1313-82-2) (7)
Natriumnitraat, Salpeter, Chilisalpeter, Natronsalpeter (7631-99-4) (7)
Natriumperboraat, Waterig (11 138-47-9) (7)
Natriumpyrosulfiet (7681-57-4) (7)
Natriumsilicaat, Sodium Sesquisilicate, Sodiumsilicaat (1344-09-8) (7)
Natriumthiosulfaat 10% (7772-98-7) (7)
Nikkelsulfaat (7786-81-4) (7)
Noanonol (143-08-8) (7)
Olie, Minerale Olie, Aardolie (7)
Oliezuur, Oleïnezuur (112-80-1) (7)
Palmitinezuur (57-10-3) (7)
Paraffine-Olie (8012-95-1) (7)
Penteen (109-67-1) (7)
Petroleumether, White Spirit (64742-89-8) (7)
Potas, Kaliumcarbonaat (584-08-7) (7)
Propanol, Propylalcohol (71-23-8) (7)
Propyleenglycol, 1,2-Dihydroxypropaan (57-55-6) (7)
Ruwe Aardolie, Ruwe Petroleum, Ruwe Olie (8002-05-9) (7)
Salicylzuur (69-72-7) (7)
Smeerolie (7)
Stearinezuur (57-11-4) (7)
Stikstof, Gas (7727-37-9) (7)
Suiker, Sacharose (57-50-1) (7)
TEA, Triëthanolamine (102-71-6) (7)
Terpentijn, Terpetine, Terpentijnolie (8006-64-2) (7)
Tinchloride, E512, Tindichloride (7772-99-8) (7)
Triethylamine (121-44-8) (7)
Trimethylamine (75-50-3) (7)
Vet, Smeermiddel op petroleumbasis (7)
Water Koud, Proceswater (7732-18-5) (7)
Water, Zeewater (7)
Waterstof (1333-74-0) (7)
Wijnsteenzuur, Wijksteenzuur, Wijnzuur 25% (133-37-9) (7)
Zeep Oplossing (68952-95-4) (7)
Zinkacetaat (5970-45-6) (7)
Zinkchloride (7646-85-7) (7)
Zinksulfaat, Waterig (7446-19-7) (7)
Zuur Natriumsulfaat, Watervrij, Natriumsulfaat, Watervrij (7757-82-6) (7)
Zwavelhexafluoride (2551-62-4) (7)
Zwavelzure Potas, E515, Zuur Kaliumsulfaat, Kaliumsulfaat (7778-80-5) (7)
Geschikt voor
Static wire: Ja
Static wire: Ja
Filters wissen
(7 van 7 artikelen getoond)
GOODALL
Rubber slang Petralflo D, rol=40m, inwendige diameter 19x6.0
ERIKS Artikelnr: 12761642
Vergelijk
Vergelijken
Prijs
(Per meter)
:
€ 35,22
Artikel toegevoegd
Niet beschikbaar
{"addToCartPD":{ "item_name": "rubber hose petralflo d, roll=40m, i.d. 19x6.0", "item_id": "gr0000001475106", "material_number": "12761642", "price": "35.22", "item_brand": "goodall", "item_category":"hoses and couplings (industrial)", "item_category2":"rubber hoses", "item_category3":"fuel", "item_category4": "pr1460445111197", "item_variant": "mtr", "quantity": "" } }
{"itemTrackPD":{ "item_name": "rubber hose petralflo d, roll=40m, i.d. 19x6.0", "item_id": "gr0000001475106", "material_number": "12761642", "price": "35.22", "item_brand": "goodall", "item_category":"hoses and couplings (industrial)", "item_category2":"rubber hoses", "item_category3":"fuel", "item_category4": "pr1460445111197", "item_variant": "mtr", "index": "1", "quantity": "" } }
GOODALL
Rubber slang Petralflo D, rol=40m, inwendige diameter 25x6.0
ERIKS Artikelnr: 12761654
Vergelijk
Vergelijken
Prijs
(Per meter)
:
€ 35,88
Verpakking per 40 meter
Artikel toegevoegd
Niet beschikbaar
{"addToCartPD":{ "item_name": "rubber hose petralflo d, roll=40m, i.d. 25x6.0", "item_id": "gr0000001475095", "material_number": "12761654", "price": "35.88", "item_brand": "goodall", "item_category":"hoses and couplings (industrial)", "item_category2":"rubber hoses", "item_category3":"fuel", "item_category4": "pr1460445111197", "item_variant": "mtr", "quantity": "" } }
{"itemTrackPD":{ "item_name": "rubber hose petralflo d, roll=40m, i.d. 25x6.0", "item_id": "gr0000001475095", "material_number": "12761654", "price": "35.88", "item_brand": "goodall", "item_category":"hoses and couplings (industrial)", "item_category2":"rubber hoses", "item_category3":"fuel", "item_category4": "pr1460445111197", "item_variant": "mtr", "index": "2", "quantity": "" } }
GOODALL
Rubber slang Petralflo D, rol=40m, inwendige diameter 32x6.0
ERIKS Artikelnr: 12761655
Vergelijk
Vergelijken
Prijs
(Per meter)
:
€ 42,18
Verpakking per 40 meter
Artikel toegevoegd
Niet beschikbaar
{"addToCartPD":{ "item_name": "rubber hose petralflo d, roll=40m, i.d. 32x6.0", "item_id": "gr0000001475022", "material_number": "12761655", "price": "42.18", "item_brand": "goodall", "item_category":"hoses and couplings (industrial)", "item_category2":"rubber hoses", "item_category3":"fuel", "item_category4": "pr1460445111197", "item_variant": "mtr", "quantity": "" } }
{"itemTrackPD":{ "item_name": "rubber hose petralflo d, roll=40m, i.d. 32x6.0", "item_id": "gr0000001475022", "material_number": "12761655", "price": "42.18", "item_brand": "goodall", "item_category":"hoses and couplings (industrial)", "item_category2":"rubber hoses", "item_category3":"fuel", "item_category4": "pr1460445111197", "item_variant": "mtr", "index": "3", "quantity": "" } }
GOODALL
Rubber slang Petralflo D, rol=40m, inwendige diameter 38x6.5
ERIKS Artikelnr: 12761656
Vergelijk
Vergelijken
Prijs
(Per meter)
:
€ 52,01
Verpakking per 40 meter
Artikel toegevoegd
Niet beschikbaar
{"addToCartPD":{ "item_name": "rubber hose petralflo d, roll=40m, i.d. 38x6.5", "item_id": "gr0000001474893", "material_number": "12761656", "price": "52.01", "item_brand": "goodall", "item_category":"hoses and couplings (industrial)", "item_category2":"rubber hoses", "item_category3":"fuel", "item_category4": "pr1460445111197", "item_variant": "mtr", "quantity": "" } }
{"itemTrackPD":{ "item_name": "rubber hose petralflo d, roll=40m, i.d. 38x6.5", "item_id": "gr0000001474893", "material_number": "12761656", "price": "52.01", "item_brand": "goodall", "item_category":"hoses and couplings (industrial)", "item_category2":"rubber hoses", "item_category3":"fuel", "item_category4": "pr1460445111197", "item_variant": "mtr", "index": "4", "quantity": "" } }
GOODALL
Rubber slang Petralflo D, rol=40m, inwendige diameter 50x8.0
ERIKS Artikelnr: 12761657
Vergelijk
Vergelijken
Prijs
(Per meter)
:
€ 69,82
Verpakking per 40 meter
Artikel toegevoegd
Niet beschikbaar
{"addToCartPD":{ "item_name": "rubber hose petralflo d, roll=40m, i.d. 50x8.0", "item_id": "gr0000001475042", "material_number": "12761657", "price": "69.82", "item_brand": "goodall", "item_category":"hoses and couplings (industrial)", "item_category2":"rubber hoses", "item_category3":"fuel", "item_category4": "pr1460445111197", "item_variant": "mtr", "quantity": "" } }
{"itemTrackPD":{ "item_name": "rubber hose petralflo d, roll=40m, i.d. 50x8.0", "item_id": "gr0000001475042", "material_number": "12761657", "price": "69.82", "item_brand": "goodall", "item_category":"hoses and couplings (industrial)", "item_category2":"rubber hoses", "item_category3":"fuel", "item_category4": "pr1460445111197", "item_variant": "mtr", "index": "5", "quantity": "" } }
GOODALL
Rubber slang Petralflo D, rol=40m, inwendige diameter 63x8.0
ERIKS Artikelnr: 12761658
Vergelijk
Vergelijken
Prijs
(Per meter)
:
€ 76,17
Verpakking per 40 meter
Artikel toegevoegd
Niet beschikbaar
{"addToCartPD":{ "item_name": "rubber hose petralflo d, roll=40m, i.d. 63x8.0", "item_id": "gr0000001475209", "material_number": "12761658", "price": "76.17", "item_brand": "goodall", "item_category":"hoses and couplings (industrial)", "item_category2":"rubber hoses", "item_category3":"fuel", "item_category4": "pr1460445111197", "item_variant": "mtr", "quantity": "" } }
{"itemTrackPD":{ "item_name": "rubber hose petralflo d, roll=40m, i.d. 63x8.0", "item_id": "gr0000001475209", "material_number": "12761658", "price": "76.17", "item_brand": "goodall", "item_category":"hoses and couplings (industrial)", "item_category2":"rubber hoses", "item_category3":"fuel", "item_category4": "pr1460445111197", "item_variant": "mtr", "index": "6", "quantity": "" } }
GOODALL
Rubber slang Petralflo D, rol=40m, inwendige diameter 75x8.0
ERIKS Artikelnr: 12761659
Vergelijk
Vergelijken
Prijs
(Per meter)
:
€ 94,50
Verpakking per 40 meter
Artikel toegevoegd
Niet beschikbaar
{"addToCartPD":{ "item_name": "rubber hose petralflo d, roll=40m, i.d. 75x8.0", "item_id": "gr0000001474886", "material_number": "12761659", "price": "94.5", "item_brand": "goodall", "item_category":"hoses and couplings (industrial)", "item_category2":"rubber hoses", "item_category3":"fuel", "item_category4": "pr1460445111197", "item_variant": "mtr", "quantity": "" } }
{"itemTrackPD":{ "item_name": "rubber hose petralflo d, roll=40m, i.d. 75x8.0", "item_id": "gr0000001474886", "material_number": "12761659", "price": "94.5", "item_brand": "goodall", "item_category":"hoses and couplings (industrial)", "item_category2":"rubber hoses", "item_category3":"fuel", "item_category4": "pr1460445111197", "item_variant": "mtr", "index": "7", "quantity": "" } }
Voorraadartikel
Voorraadartikel (4)
Voorraadartikel
Inwendige diameter (mm)
19 (1)
25 (1)
32 (1)
38 (1)
50 (1)
63 (1)
75 (1)
Inwendige diameter (mm)
Maximale werkdruk (bar): 20
Maximale werkdruk (bar): 20
Minimum barstdruk (bar): 80
Minimum barstdruk (bar): 80
Min. buigradius (mm)
125 (1)
150 (1)
175 (1)
225 (1)
275 (1)
300 (1)
350 (1)
Min. buigradius (mm)
Temperatuurbereik (°C): van -30 tot 90
Temperatuurbereik (°C): van -30 tot 90
Materiaal binnenwand: NBR
Materiaal binnenwand: NBR
Temperatuurbereik °F (°F): van -22 tot 194
Temperatuurbereik °F (°F): van -22 tot 194
Norm
EN 12115:2011 (7)
EN 1761:1999 (7)
Norm
Geschikt voor
1,4-Butyndiol (110-65-6) (7)
2,2,4-Trimethylpentaan, Iso-Octaan, Isobutyltrimethylmethaan (540-84-1) (7)
2-Butoxyethanol (111-76-2) (7)
2-Ethoxyethanol (110-80-5) (7)
2-Mehoxyethanol (109-86-4) (7)
3-Methoxy-1-Propanol (1589-49-7) (7)
Adipinezuur (124-04-9) (7)
Aethanol, Ethanol, Ethylalcohol (64-17-5) (7)
Allylalcohol (107-18-6) (7)
Aluminiumacetaat (139-12-8) (7)
Aluminiumbromide (7727-15-3) (7)
Aluminiumchloraat (15477-33-5) (7)
Aluminiumchloride, Waterig (7784-13-6) (7)
Aluminiumfosfaat (7784-30-7) (7)
Aluminiumnitraat, Nonahydraat (13 473-90-0) (7)
Aluminiumoxide, Aluminiumoxyde (1344-28-1) (7)
Aluminiumsulfaat (10 043-01-3) (7)
Aluminiumsulfide (1302-81-4) (7)
Ammoniakwater = 25%, Water Met Ammoniak = 25% (7664-41-7) (7)
Ammoniumacetaat, 264 (631-61-8) (7)
Ammoniumbromide (12 124-97-9) (7)
Ammoniumchloride, E510, Ammoniakzout, Salmiak (12125-02-9) (7)
Ammoniumfosfaat (10361-65-6) (7)
Ammoniumhydroxide, Ammoniumhydroxyde (1336-21-6) (7)
Ammoniumnitraat, Ammonsalpeter (6484-52-2) (7)
Ammoniumpersulfaat (7727-54-0) (7)
Ammoniumsulfaat (7783-20-2) (7)
Ammoniumsulfiet, Waterig (12 135-76-1) (7)
Amylalcohol (71-41-0) (7)
Appelzuur, Waterig (6915-15-7) (7)
Bariumchloride (10361-37-2) (7)
Benzine, Petroleum, Autobenzine, Naft (7)
Benzoëzuur (65-85-0) (7)
Boorzuur, Waterig (10 043-35-3) (7)
Borax, Natriumboraat (1303-96-4) (7)
Butaandiol (1,3), Waterig (107-88-0) (7)
Butaandiol(1,4), Waterig (110-63-4) (7)
Calcium Bisulfaat, Waterig (23 276-62-2) (7)
Calciumacetaat, E263, Waterig (543-90-8) (7)
Calciumchloride (10 043-52-4) (7)
Calciumfosfaat, Fosforzure Voederkalk, Calciumoxide (7758-87-4) (7)
Calciumhydroxide, Kalkhydraat, Gebluste Kalk (1305-62-0) (7)
Calciumnitraat, Kalksalpeter (10124-37-5) (7)
Calciumsulfaat, E516, Waterig (7778-18-9) (7)
Capronzuur, Hexaanzuur (142-62-1) (7)
Carbamide, Ureum (57-13-6) (7)
Castorolie, Ricineenstandolie, Wonderolie (8023-83-4) (7)
Chloor, Waterig <5% (7782-50-5) (7)
Chroomaluin, Kaliumchroomsulfaat, Waterig (10279-63-7) (7)
Citruszuur, E330, Citroenzuur (77-92-9) (7)
Cyclohexaan (110-82-7) (7)
Cyclohexanol, Hexahydrofenol, Hexalin (108-93-0) (7)
Decaline (91-17-8) (7)
Diammoniumfosfaat (13 765-35-0) (7)
Dieselbrandstof, Dieselolie, Diesel (7)
Diëthanolamine, Dea (111-42-2) (7)
E262, Natriumacetaat (127-09-3) (7)
E422, Glycerol (56-81-5) (7)
E515, Kaliumbisulfaat (7646-93-7) (7)
E518, Magnesiumsulfaat, Waterig (7487-88-9) (7)
Ethanolamine (141-43-5) (7)
Ethyl Butanol (97-95-0) (7)
Ethyleen-Glycol, Ethaandiol, Ethylene Glycol, Glycol (107-21-1) (7)
Ferrichloride (Ii) Ijzerchloride, Waterig (7758-94-3) (7)
Ferrichloride (Iii), Waterig (7705-08-0) (7)
Ftaalzuur, Waterig (88-99-3) (7)
Ftaalzuuranhydride (85-44-9) (7)
Gedemineraliseerd Water, Gedeioniseerd Water, Gedestilleerd Water, Demiwater (7)
Gelatine (9000-70-8) (7)
Hexaan (110-54-3) (7)
Hexanol (111-27-3) (7)
Hydrauliek olie, mineraal olie basis (7)
Hydrolube, Water En Glycol Emulsie) (7)
IJzer (Ii) Nitraat, Waterig (14 013-86-6) (7)
IJzer (Iii) Sulfaat, Waterig (10 028-22-5) (7)
IJzer(Iii)Nitraat, Waterig (7782-61-8) (7)
IJzervitriool, Ferrosulfaat, IJzer (Ii)Sulfaat, Waterig (7720-78-7) (7)
Iso-Octaan (540-84-1) (7)
Isobutylalcohol, Isobutanol (78-83-1) (7)
Isodecylalcohol (25339-17-7) (7)
Isohexadecylalcohol (26 311-34-9) (7)
Isononylalcohol (27 458-94-2) (7)
Isooctadylalcohol (27 458-93-1) (7)
Isopropanol, IPA, Isopropylalcohol (67-63-0) (7)
Isotridecanol (27 458-92-0) (7)
Joodkali, Kaliumjodide (7681-11-0) (7)
Kaliumacetaat, E261, Kaliumzout Van Azijnzuur (127-08-2) (7)
Kaliumbromaat, Waterig (7758-01-2) (7)
Kaliumbromide, Waterig (7758-02-3) (7)
Kaliumchloraat (3811-04-9) (7)
Kaliumchloride (7447-40-7) (7)
Kaliumcyanide, Cyaankalium (151-50-8) (7)
Kaliumdichromaat (7778-50-9) (7)
Kaliumnitraat (7757-79-1) (7)
Kaliumperchloraat (7778-74-7) (7)
Kaliumpersulfaat (7727-21-1) (7)
Keukenzout, Natriumchloride, Gewoon Zout, Waterig (7647-14-5) (7)
Kooldioxyde, Koolzuurgas (124-38-9) (7)
Koperchloride, Waterig (7447-39-4) (7)
Kopercyanide (544-92-3) (7)
Kopergroen, Koperacetaat (142-71-2) (7)
Koperstrike, Kopersulfaat (7758-98-7) (7)
Kwik (7439-97-6) (7)
Ligroïne, Petroleumether (8032-32-4) (7)
Loodacetaat (301-04-2) (7)
Loodarsenaat, Lood Arsenaat, Waterig (3687-31-8) (7)
Loodvrije Benzine (7)
Lucht, Onder 80°C/176° F, Perslucht (7)
Lucht, Onder 95°C/200° F, Perslucht (7)
Lucht, olievrij, onder 40°C/100°F (7)
Magnogeen, Magnesiumchloride, E511 (7786-30-3) (7)
Maleïnezuur, Waterig (110-16-7) (7)
Maleïnezuuranhydride (108-31-6) (7)
Methanol, Methylalcohol (67-56-1) (7)
Methylbutanol (75-85-4) (7)
N-Butylalcohol (71-36-3) (7)
N-Heptaan (142-82-5) (7)
N-Octaan (111-65-9) (7)
N-Octyl Alcohol (111-87-5) (7)
N-Pentaan (109-66-0) (7)
Natriumaluminaat (1302-42-7) (7)
Natriumcarbonaat (497-19-8) (7)
Natriummetafosfaat, Waterig (50 813-16-6) (7)
Natriummonosulfide, Natriumsulfide (1313-82-2) (7)
Natriumnitraat, Salpeter, Chilisalpeter, Natronsalpeter (7631-99-4) (7)
Natriumperboraat, Waterig (11 138-47-9) (7)
Natriumpyrosulfiet (7681-57-4) (7)
Natriumsilicaat, Sodium Sesquisilicate, Sodiumsilicaat (1344-09-8) (7)
Natriumthiosulfaat 10% (7772-98-7) (7)
Nikkelsulfaat (7786-81-4) (7)
Noanonol (143-08-8) (7)
Olie, Minerale Olie, Aardolie (7)
Oliezuur, Oleïnezuur (112-80-1) (7)
Palmitinezuur (57-10-3) (7)
Paraffine-Olie (8012-95-1) (7)
Penteen (109-67-1) (7)
Petroleumether, White Spirit (64742-89-8) (7)
Potas, Kaliumcarbonaat (584-08-7) (7)
Propanol, Propylalcohol (71-23-8) (7)
Propyleenglycol, 1,2-Dihydroxypropaan (57-55-6) (7)
Ruwe Aardolie, Ruwe Petroleum, Ruwe Olie (8002-05-9) (7)
Salicylzuur (69-72-7) (7)
Smeerolie (7)
Stearinezuur (57-11-4) (7)
Stikstof, Gas (7727-37-9) (7)
Suiker, Sacharose (57-50-1) (7)
TEA, Triëthanolamine (102-71-6) (7)
Terpentijn, Terpetine, Terpentijnolie (8006-64-2) (7)
Tinchloride, E512, Tindichloride (7772-99-8) (7)
Triethylamine (121-44-8) (7)
Trimethylamine (75-50-3) (7)
Vet, Smeermiddel op petroleumbasis (7)
Water Koud, Proceswater (7732-18-5) (7)
Water, Zeewater (7)
Waterstof (1333-74-0) (7)
Wijnsteenzuur, Wijksteenzuur, Wijnzuur 25% (133-37-9) (7)
Zeep Oplossing (68952-95-4) (7)
Zinkacetaat (5970-45-6) (7)
Zinkchloride (7646-85-7) (7)
Zinksulfaat, Waterig (7446-19-7) (7)
Zuur Natriumsulfaat, Watervrij, Natriumsulfaat, Watervrij (7757-82-6) (7)
Zwavelhexafluoride (2551-62-4) (7)
Zwavelzure Potas, E515, Zuur Kaliumsulfaat, Kaliumsulfaat (7778-80-5) (7)
Geschikt voor
Static wire: Ja
Static wire: Ja
Filters wissen
(7 van 7 artikelen getoond)