ProductPage

GOODALL Rubber slang Multiserv Black, NBR persslang voor lucht, olie en water 20 bar; binnenwand elektrisch geleidend Ω

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

Toepassing

  • Hoogwaardige multifunctionele slang voor perslucht, water en waterige oplossingen, olie, diesel en andere op aardolie gebaseerde producten (niet aanbevolen voor brandstof toepassingen).
  • Geschikt voor diverse industrieën: chemie, petrochemie en andere industriële markten, mijnbouw, staalfabrieken, scheepswerven, bouw en landbouw toepassingen.
  • Elektrisch geleidende binnenwand.
  • Extreem makkelijk te hanteren, knikbestendig, vormvast en zeer flexibel, zelfs bij lage temperaturen.

Technische informatie
Constructie
Uitvoering
Goedkeuring
Opties
Inwendige diameter (mm)
Maximale werkdruk (bar): 20
Minimum barstdruk (bar): 80
Min. buigradius (mm)
Temperatuurbereik (°C): van -30 tot 95
Materiaal binnenwand
Temperatuurbereik °F (°F): van -22 tot 203
Geschikt voor
Static wire: Nee
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
Rubber slang Multiserv Black, rol=60m, inwendige diameter 13x4,6mm GOODALL Rubber slang Multiserv Black, rol=60m, inwendige diameter 13x4,6mm ERIKS Artikelnr: 13354173
 
Prijs (Per meter):
€ 4,24
Verpakking per 60 meter
Rubber slang Multiserv Black, rol=60m, inwendige diameter 19x5,1mm GOODALL Rubber slang Multiserv Black, rol=60m, inwendige diameter 19x5,1mm ERIKS Artikelnr: 13354175
 
Prijs (Per meter):
€ 4,74
Verpakking per 60 meter
Inwendige diameter (mm)
Maximale werkdruk (bar): 20
Minimum barstdruk (bar): 80
Min. buigradius (mm)
Temperatuurbereik (°C): van -30 tot 95
Materiaal binnenwand
Temperatuurbereik °F (°F): van -22 tot 203
Geschikt voor
Static wire: Nee
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)