ProductPage

GOODALL Rubberslang Tanker SD Flexoline 6 bar, lichtgewicht zuigslang voor brandstoffen

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

Toepassing

  • Lichtgewicht en flexibele slang voor gebruik in tankwagens en andere algemene industriële vloeibare overdrachtsoperaties.
  • Zuig- en afgifteslang voor koolwaterstofbrandstoffen en minerale oliën met een aromatische inhoud van maximaal 55% vol
  • Classificatiegraad Ω / T: ideaal voor toepassingen waarbij een elektrische statische lading kan optreden, de statische lading kan veilig via de geleidende slangwand worden uitgevoerd (aandacht: de installatie moet geaard zijn)

Technische informatie
Goedkeuring
Voorraadartikel
Maximale werkdruk (bar): 7
Minimum barstdruk (bar): 21
Vacuümbestendigheid bij 20 °C (%): 90
Min. buigradius (mm)
Temperatuurbereik (°C): van -30 tot 80
Materiaal binnenwand: NBR
Temperatuurbereik °F (°F): van -22 tot 176
Static wire: Nee
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)
Slang Tanker SD06 Flexoline 61m 51x5 GOODALL Slang Tanker SD06 Flexoline 61m 51x5 ERIKS Artikelnr: 13364177
 
Prijs (Per meter):
€ 19,65
Verpakking per 61 meter
Slang Tanker SD06 Flexoline 61m 76x6 GOODALL Slang Tanker SD06 Flexoline 61m 76x6 ERIKS Artikelnr: 13353223
 
Prijs (Per meter):
€ 31,24
Verpakking per 61 meter
Slang Tanker SD06 Flexoline 61m 102x7 GOODALL Slang Tanker SD06 Flexoline 61m 102x7 ERIKS Artikelnr: 13364178
 
Prijs (Per meter):
€ 42,89
Verpakking per 61 meter
Slang Tanker SD10 Flexoline 61m 152x9 Olie zuig- en persslang 10 bar GOODALL Slang Tanker SD10 Flexoline 61m 152x9 Olie zuig- en persslang 10 bar ERIKS Artikelnr: 13580698
 
Prijs (Per meter):
€ 85,59
Verpakking per 61 meter
Voorraadartikel
Maximale werkdruk (bar): 7
Minimum barstdruk (bar): 21
Vacuümbestendigheid bij 20 °C (%): 90
Min. buigradius (mm)
Temperatuurbereik (°C): van -30 tot 80
Materiaal binnenwand: NBR
Temperatuurbereik °F (°F): van -22 tot 176
Static wire: Nee
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)