ProductPage
Home
Assortiment
Industriële slangen en koppelingen
Rubberslangen
Chemie
[ ]
Terug naar categorie
Vergroten
GOODALL
Rubber slang Acidkem D, EPDM chemicaliën persslang 20 bar; volgens EN 12115, Ω/T
Product Documentatie
Document
Soort bestand
Productoverzicht
Download
Toon alle artikelen
Toepassing
buitengewoon flexibele persslang (D) voor heet water en chemicaliën zoals zuren, logen, esters en ketonen
ideaal voor toepassingen waarbij statische elektriciteit kan ontstaan
dankzij de geleidende binnen- en buitenwand kan de statische oplading op veilige wijze worden afgevoerd
Aanbevolen in: Chemie
Technische informatie
Temperatuurbereik
-40 °C tot +95 °C, afhankelijk van het medium
uitstoombaar tot 130 °C (max. 30 minuten)
Barstdruk
minimaal 80 bar
veiligheidsfactor 4:1
Constructie
Binnenwand
zwart EPDM rubber
spiegelglad, homogeen en naadloos geëxtrudeerd
elektrisch geleidend R < 10
6
Ω
Inlagen
2 gevlochten synthetische inlagen
Buitenwand
zwart EPDM rubber
glad, slijtvast
zeer goed ozon- en weersbestendig
elektrisch geleidend R < 10
6
Ω
Uitvoering
Markering
paarse spiraalmarkering met tekst: "GOODALL ACIDKEM D - CHEMICAL EN 12115 20 BAR - 300 PSI Ω/T"
ingedrukte tekst: "GOODALL - ACIDKEM D - EN 12115:2011 - EPDM - D - DN.. - 20 BAR - 300 PSI - Ω/T - maand - jaar"
Koppelingen
alle klemschaalkoppelingen volgens EN 14420 (schroefdraden, flenzen, Eritite, Guillemin, TW, etc.)
Montagewijze
klemschalen of pershulzen
Goedkeuring
Norm/toelatingen
EN 12115
Opties
Complete assemblage
ERIKS kan de Acidkem D voorzien van de door u gewenste koppelingen.
Opties
druktestrapport
duidelijke lasergravering op draaibare graveerbus
Voorraadartikel
Voorraadartikel (6)
Voorraadartikel
Inwendige diameter (mm)
13 (1)
19 (1)
25 (1)
32 (1)
38 (1)
50 (1)
63 (1)
Inwendige diameter (mm)
Maximale werkdruk (bar): 20
Maximale werkdruk (bar): 20
Minimum barstdruk (bar): 80
Minimum barstdruk (bar): 80
Vacuümbestendigheid bij 20 °C (%)
30 (1)
40 (3)
50 (2)
Vacuümbestendigheid bij 20 °C (%)
Min. buigradius (mm)
90 (1)
125 (1)
150 (1)
175 (1)
225 (1)
275 (1)
300 (1)
Min. buigradius (mm)
Materiaal binnenwand: EPDM
Materiaal binnenwand: EPDM
Temperatuurbereik (°C): van -40 tot 95
Temperatuurbereik (°C): van -40 tot 95
Temperatuurbereik °F (°F): van -40 tot 203
Temperatuurbereik °F (°F): van -40 tot 203
Norm: EN 12115:2011
Norm: EN 12115:2011
Static wire: Nee
Static wire: Nee
Geschikt voor
1,4-Butyndiol (110-65-6) (7)
2,4-Pentaandion, Acetylaceton (123-54-6) (7)
2-Butoxyethanol (111-76-2) (7)
2-Ethoxyethanol (110-80-5) (7)
2-Ethoxyethyl Acetaat (111-15-9) (7)
2-Ethylhexanol (104-76-7) (7)
2-Mehoxyethanol (109-86-4) (7)
3-Methoxy-1-Propanol (1589-49-7) (7)
3-Pentanon, Diethylketon (96-22-0) (7)
6-Trinitrofenol, Picrinezuur (88-89-1) (7)
Acetamide, Azijnzuuramide, Ethaanamide, Methaancarboxamide (60-35-5) (7)
Acetofenon, Acetylbenzeen, Fenylmethylketon, Methylfenylketon, Hypnon (98-86-2) (7)
Aceton (67-64-1) (7)
Acetonitril, Methylcyanide (75-05-8) (7)
Acroleine, Acrylaldehyde (107-02-8) (7)
Acrylzuur (79-10-7) (7)
Adipinezuur (124-04-9) (7)
Aethanol, Ethanol, Ethylalcohol (64-17-5) (7)
Allylalcohol (107-18-6) (7)
Aluminiumacetaat (139-12-8) (7)
Aluminiumbromide (7727-15-3) (7)
Aluminiumchloraat (15477-33-5) (7)
Aluminiumchloride, Waterig (7784-13-6) (7)
Aluminiumfosfaat (7784-30-7) (7)
Aluminiumnitraat, Nonahydraat (13 473-90-0) (7)
Aluminiumoxide, Aluminiumoxyde (1344-28-1) (7)
Aluminiumsulfaat (10 043-01-3) (7)
Aluminiumsulfide (1302-81-4) (7)
Aminobenzeen, Aniline (62-53-3) (7)
Ammoniakwater = 25%, Water Met Ammoniak = 25% (7664-41-7) (7)
Ammoniumacetaat, 264 (631-61-8) (7)
Ammoniumbromide (12 124-97-9) (7)
Ammoniumchloride, E510, Ammoniakzout, Salmiak (12125-02-9) (7)
Ammoniumfosfaat (10361-65-6) (7)
Ammoniumhydroxide, Ammoniumhydroxyde (1336-21-6) (7)
Ammoniumnitraat, Ammonsalpeter (6484-52-2) (7)
Ammoniumpersulfaat (7727-54-0) (7)
Ammoniumsulfaat (7783-20-2) (7)
Ammoniumsulfiet, Waterig (12 135-76-1) (7)
Amylacetaat (628-63-7) (7)
Amylalcohol (71-41-0) (7)
Aniline Hydrochloride, Waterig (142-04-1) (7)
Appelzuur, Waterig (6915-15-7) (7)
Azijnzuur 100%, Ethaanzuur, Ijsazijn, Methaancarbonzuur (64-19-7) (7)
Bariumchloride (10361-37-2) (7)
Benzoëzuur (65-85-0) (7)
Benzylalcohol (100-51-6) (7)
Boorzuur, Waterig (10 043-35-3) (7)
Borax, Natriumboraat (1303-96-4) (7)
Butaandiol (1,3), Waterig (107-88-0) (7)
Butaandiol(1,4), Waterig (110-63-4) (7)
Butanone, Methyléthylcétone (78-93-3) (7)
Butyloleaat (142-77-8) (7)
Butyraldehyde (123-72-8) (7)
CLOROX, Natriumhypochloriet, javel, bleekloog, bleekwater (7681-52-9) (7)
Calcium Bisulfaat, Waterig (23 276-62-2) (7)
Calciumacetaat, E263, Waterig (543-90-8) (7)
Calciumchloride (10 043-52-4) (7)
Calciumfosfaat, Fosforzure Voederkalk, Calciumoxide (7758-87-4) (7)
Calciumhydroxide, Kalkhydraat, Gebluste Kalk (1305-62-0) (7)
Calciumhypochloriet (7778-54-3) (7)
Calciumnitraat, Kalksalpeter (10124-37-5) (7)
Calciumsulfaat, E516, Waterig (7778-18-9) (7)
Capronzuur, Hexaanzuur (142-62-1) (7)
Carbamide, Ureum (57-13-6) (7)
Castorolie, Ricineenstandolie, Wonderolie (8023-83-4) (7)
Caustische Kali, Kaliloog (1310-58-3) (7)
Chloor, Waterig <5% (7782-50-5) (7)
Chloorwaterstofzuur 10%, Zoutzuur 10%, E507, Chloorzuur 10% (7647-01-0) (7)
Chloorwaterstofzuur 20%, Zoutzuur 20%, E507, Chloorzuur 20% (7647-01-0) (7)
Chloorwaterstofzuur 38%, Zoutzuur 38%, E507, Chloorzuur 38% (7647-01-0) (7)
Chloorwaterstofzuur, Zoutzuur, E507, Chloorzuur (74-90-8) (7)
Chroomaluin, Kaliumchroomsulfaat, Waterig (10279-63-7) (7)
Citruszuur, E330, Citroenzuur (77-92-9) (7)
Crotonaldehyde, 2-Butenal (123-73-9) (7)
Cyclohexanol, Hexahydrofenol, Hexalin (108-93-0) (7)
DBP, Dibutylftalaat (84-74-2) (7)
Diacetonalcohol (123-42-2) (7)
Diammoniumfosfaat (13 765-35-0) (7)
Dibenzul Ketone (502-56-7) (7)
Dibuthylsebacaat, Dibutylsebacaat (109-43-3) (7)
Dichloorazijnzuur 50% (79-43-6) (7)
Dichloormethyl Acetaat (116-54-1) (7)
Diethylftalaat, Dep (84-66-2) (7)
Diethylmaleïnaat (105-53-3) (7)
Dihexyl Phthalate (84-75-3) (7)
Dimethylformamide, Dimethylformamide- (68-12-2) (7)
Dimethylmalonaat (108-59-8) (7)
Dimethylsulfoxide (67-68-5) (7)
Dinonyl Ftalaat (84-76-4) (7)
Dioctyl Maleate (2915-53-9) (7)
Dioctylsebacaat (2432-87-3) (7)
Diwaterstofsulfide, Zwavelwaterstof, Gas, Droog (7783-06-4) (7)
Diëthanolamine, Dea (111-42-2) (7)
E262, Natriumacetaat (127-09-3) (7)
E355, Adipinezuur (141-28-6) (7)
E422, Glycerol (56-81-5) (7)
E515, Kaliumbisulfaat (7646-93-7) (7)
E518, Magnesiumsulfaat, Waterig (7487-88-9) (7)
Ech, Epichloorhydrine droog, 1-Chloor-2,3-Epoxypropaan (106-89-8) (7)
Ethanolamine (141-43-5) (7)
Etheenoxide (75-21-8) (7)
Ethyl Butanol (97-95-0) (7)
Ethylacetaat (141-78-6) (7)
Ethylbenzoaat (93-89-0) (7)
Ethylbutyraat (105-54-4) (7)
Ethylchlooracetaat (105-39-5) (7)
Ethyleen-Glycol, Ethaandiol, Ethylene Glycol, Glycol (107-21-1) (7)
Ethyleendiamine (107-15-3) (7)
Ethyleenglycolmonomethyletheracetaat, Azijnzuur 2-Methoxyethylester, Methylglycolacetaat (110-49-6) (7)
Ethyloxalaat (95-92-1) (7)
Ethylpropanoaat (105-37-3) (7)
Fenol, Carbolzuur (108-95-2) (7)
Ferrichloride (Ii) Ijzerchloride, Waterig (7758-94-3) (7)
Ferrichloride (Iii), Waterig (7705-08-0) (7)
Fluorzuur 10%, Fluorwaterstofzuur 10% (7664-39-3) (7)
Formaldehyde, E240, Methyleenoxyde (50-00-0) (7)
Fosfortrichloride (7719-12-2) (7)
Ftaalzuur, Waterig (88-99-3) (7)
Ftaalzuuranhydride (85-44-9) (7)
Furfuraldehyde, Furfural, Furaldehyde (98-01-1) (7)
Galnoot Looizuur, Tanninezuur, Looizuur, Tannine (1401-55-4) (7)
Gedemineraliseerd Water, Gedeioniseerd Water, Gedestilleerd Water, Demiwater (7)
Gelatine (9000-70-8) (7)
Hexafluorkiezelzuur (16 961-83-4) (7)
Hexanol (111-27-3) (7)
Hydrazine (302-01-2) (7)
Hydrazinehydraat (7803-57-8) (7)
Hydrochinon (123-31-9) (7)
Hydrolube, Water En Glycol Emulsie) (7)
Hydroxy-Azijnzuur, Glycolzuur, Waterig (79-14-1) (7)
IJzer (Ii) Nitraat, Waterig (14 013-86-6) (7)
IJzer (Iii) Sulfaat, Waterig (10 028-22-5) (7)
IJzer(Iii)Nitraat, Waterig (7782-61-8) (7)
IJzervitriool, Ferrosulfaat, IJzer (Ii)Sulfaat, Waterig (7720-78-7) (7)
Isobutylacetaat (110-19-0) (7)
Isobutylalcohol, Isobutanol (78-83-1) (7)
Isoforon, Keton (78-59-1) (7)
Isopropanol, IPA, Isopropylalcohol (67-63-0) (7)
Isopropanolamine, 1-Amino-Propanol-2, 2-Hydroxypropylamine, Mipa (78-96-6) (7)
Joodkali, Kaliumjodide (7681-11-0) (7)
Kaliumacetaat, E261, Kaliumzout Van Azijnzuur (127-08-2) (7)
Kaliumbromaat, Waterig (7758-01-2) (7)
Kaliumbromide, Waterig (7758-02-3) (7)
Kaliumchloraat (3811-04-9) (7)
Kaliumchloride (7447-40-7) (7)
Kaliumcyanide, Cyaankalium (151-50-8) (7)
Kaliumdichromaat (7778-50-9) (7)
Kaliumnitraat (7757-79-1) (7)
Kaliumperchloraat (7778-74-7) (7)
Kaliumpermangaat, Kaliumpermanganaat (7722-64-7) (7)
Kaliumpersulfaat (7727-21-1) (7)
Keukenzout, Natriumchloride, Gewoon Zout, Waterig (7647-14-5) (7)
Koelwater (7)
Kooldioxyde, Koolzuurgas (124-38-9) (7)
Koperchloride, Waterig (7447-39-4) (7)
Kopercyanide (544-92-3) (7)
Kopergroen, Koperacetaat (142-71-2) (7)
Koperstrike, Kopersulfaat (7758-98-7) (7)
Kwik (7439-97-6) (7)
Loodacetaat (301-04-2) (7)
Loodarsenaat, Lood Arsenaat, Waterig (3687-31-8) (7)
Lucht, Onder 80°C/176° F, Perslucht (7)
Lucht, Onder 95°C/200° F, Perslucht (7)
Lucht, olievrij, onder 40°C/100°F (7)
Lucht, olievrij, onder 95°C/200°F (7)
Magnogeen, Magnesiumchloride, E511 (7786-30-3) (7)
Maleïnezuur, Waterig (110-16-7) (7)
Maleïnezuuranhydride (108-31-6) (7)
Methaancarbonzuuranhydride, Azijnzuuranhydride (108-24-7) (7)
Methanol, Methylalcohol (67-56-1) (7)
Methylacetaat (79-20-9) (7)
Methylbenzoaat (93-58-3) (7)
Methylbutanol (75-85-4) (7)
Methylchloroacetaat (96-34-4) (7)
Methylmethacrylaat (80-62-6) (7)
Mierenzuur 88%, E236 (64-18-6) (7)
N-Butylalcohol (71-36-3) (7)
N-Octyl Alcohol (111-87-5) (7)
N-Propylacetaat (109-60-4) (7)
Natriumaluminaat (1302-42-7) (7)
Natriumcarbonaat (497-19-8) (7)
Natriumchloraat droog (7775-09-9) (7)
Natriumchloriet (7758-19-2) (7)
Natriumhydroxide, Bijtende-Sodaloog, Natronloog 2%, CIP (1310-73-2) (7)
Natriumhydroxide, Bijtende-Sodaloog, Natronloog, E524 (1310-73-2) (7)
Natriummetafosfaat, Waterig (50 813-16-6) (7)
Natriummonosulfide, Natriumsulfide (1313-82-2) (7)
Natriumnitraat, Salpeter, Chilisalpeter, Natronsalpeter (7631-99-4) (7)
Natriumperboraat, Waterig (11 138-47-9) (7)
Natriumpyrosulfiet (7681-57-4) (7)
Natriumsilicaat, Sodium Sesquisilicate, Sodiumsilicaat (1344-09-8) (7)
Natriumthiosulfaat 10% (7772-98-7) (7)
Natriumwaterstofsulfide (16 721-80-5) (7)
Nikkelsulfaat (7786-81-4) (7)
Oliezuur, Oleïnezuur (112-80-1) (7)
Orthofosforzuur 10%, Fosforzuur 10% (7664-38-2) (7)
Orthofosforzuur 2% CIP, Fosforzuur 2% CIP (7664-38-2) (7)
Orthofosforzuur 25%, Fosforzuur 25% (7664-38-2) (7)
Orthofosforzuur 65%, Fosforzuur 65% (7664-38-2) (7)
Orthofosforzuur 85%, Fosforzuur 85% (7664-38-2) (7)
Oxaalzuur, Ethaandizuur, Zuringzuur (144-62-7) (7)
Palmitinezuur (57-10-3) (7)
Per-Azijnzuur 1,5% CIP (79-21-0) (7)
Potas, Kaliumcarbonaat (584-08-7) (7)
Propaancarbonzuur, Boterzuur (107-92-6) (7)
Propanol, Propylalcohol (71-23-8) (7)
Propyleenglycol, 1,2-Dihydroxypropaan (57-55-6) (7)
Propyleenoxide (75-56-9) (7)
Salicylzuur (69-72-7) (7)
Salpeterzuur 10% (7697-37-2) (7)
Salpeterzuur 2% CIP (7697-37-2) (7)
Stearinezuur (57-11-4) (7)
Stikstof, Gas (7727-37-9) (7)
Suiker, Sacharose (57-50-1) (7)
Suikeroplossing (57-50-1) (7)
TBP, Tributylfosfaat (126-73-8) (7)
TEA, Triëthanolamine (102-71-6) (7)
Tinchloride, E512, Tindichloride (7772-99-8) (7)
Trichloorazijnzuur (76-03-9) (7)
Trichloorethylfosfaat (306-52-5) (7)
Tricresylfosfaat (1330-78-5) (7)
Trioctylfosfaat (1806-54-8) (7)
Vinylacetaat (108-05-4) (7)
Water Heet 200°F - 95°C (7)
Water Koud, Proceswater (7732-18-5) (7)
Water, Zeewater (7)
Waterstof (1333-74-0) (7)
Waterstoffosfide, Fosfine, Fosfortrihydride (7803-51-2) (7)
Waterstofperoxyde 10%, Waterstofperoxide 10%, Zwaar Water 10% (7722-84-1) (7)
Waterstofperoxyde 30%, Waterstofperoxide 30%, Zwaar Water 30% (7722-84-1) (7)
Wijnsteenzuur, Wijksteenzuur, Wijnzuur 25% (133-37-9) (7)
Zeep Oplossing (68952-95-4) (7)
Zinkacetaat (5970-45-6) (7)
Zinkchloride (7646-85-7) (7)
Zinksulfaat, Waterig (7446-19-7) (7)
Zuur Natriumsulfaat, Watervrij, Natriumsulfaat, Watervrij (7757-82-6) (7)
Zuurstof (7782-44-7) (7)
Zwaveldioxide, Gas (7746-09-5) (7)
Zwaveldioxide, Vloeibaar (7746-09-5) (7)
Zwavelhexafluoride (2551-62-4) (7)
Zwaveligzuur (7782-99-2) (7)
Zwavelzure Potas, E515, Zuur Kaliumsulfaat, Kaliumsulfaat (7778-80-5) (7)
Zwavelzuur 10% (7664-93-9 ) (7)
Zwavelzuur 25% (7664-93-9 ) (7)
Zwavelzuur 50% (7664-93-9 ) (7)
Zwavelzuur 75% (7664-93-9) (7)
Geschikt voor
Filters wissen
(7 van 7 artikelen getoond)
GOODALL
Rubber slang Acidkem D, inwendige diameter 13x5.0, rol=60m
ERIKS Artikelnr: 12729502
Vergelijk
Vergelijken
Prijs
(Per meter)
:
€ 34,99
Verpakking per 60 meter
Artikel toegevoegd
Niet beschikbaar
{"addToCartPD":{ "item_name": "rubber hose acidkem d, i.d. 13x5.0, roll=60m", "item_id": "gr0000001440115", "material_number": "12729502", "price": "34.99", "item_brand": "goodall", "item_category":"hoses and couplings (industrial)", "item_category2":"rubber hoses", "item_category3":"chemical", "item_category4": "pr1453712682702", "item_variant": "mtr", "quantity": "" } }
{"itemTrackPD":{ "item_name": "rubber hose acidkem d, i.d. 13x5.0, roll=60m", "item_id": "gr0000001440115", "material_number": "12729502", "price": "34.99", "item_brand": "goodall", "item_category":"hoses and couplings (industrial)", "item_category2":"rubber hoses", "item_category3":"chemical", "item_category4": "pr1453712682702", "item_variant": "mtr", "index": "1", "quantity": "" } }
GOODALL
Rubber slang Acidkem D, inwendige diameter 19x6.0, rol=60m
ERIKS Artikelnr: 12729507
Vergelijk
Vergelijken
Prijs
(Per meter)
:
€ 39,49
Verpakking per 60 meter
Artikel toegevoegd
Niet beschikbaar
{"addToCartPD":{ "item_name": "rubber hose acidkem d, i.d. 19x6.0, roll=60m", "item_id": "gr0000001440106", "material_number": "12729507", "price": "39.49", "item_brand": "goodall", "item_category":"hoses and couplings (industrial)", "item_category2":"rubber hoses", "item_category3":"chemical", "item_category4": "pr1453712682702", "item_variant": "mtr", "quantity": "" } }
{"itemTrackPD":{ "item_name": "rubber hose acidkem d, i.d. 19x6.0, roll=60m", "item_id": "gr0000001440106", "material_number": "12729507", "price": "39.49", "item_brand": "goodall", "item_category":"hoses and couplings (industrial)", "item_category2":"rubber hoses", "item_category3":"chemical", "item_category4": "pr1453712682702", "item_variant": "mtr", "index": "2", "quantity": "" } }
GOODALL
Rubber slang Acidkem D, inwendige diameter 25x6.0, rol=60m
ERIKS Artikelnr: 12729511
Vergelijk
Vergelijken
Prijs
(Per meter)
:
€ 43,04
Verpakking per 600 meter
Artikel toegevoegd
Niet beschikbaar
{"addToCartPD":{ "item_name": "rubber hose acidkem d, i.d. 25x6.0, roll=60m", "item_id": "gr0000001439942", "material_number": "12729511", "price": "43.04", "item_brand": "goodall", "item_category":"hoses and couplings (industrial)", "item_category2":"rubber hoses", "item_category3":"chemical", "item_category4": "pr1453712682702", "item_variant": "mtr", "quantity": "" } }
{"itemTrackPD":{ "item_name": "rubber hose acidkem d, i.d. 25x6.0, roll=60m", "item_id": "gr0000001439942", "material_number": "12729511", "price": "43.04", "item_brand": "goodall", "item_category":"hoses and couplings (industrial)", "item_category2":"rubber hoses", "item_category3":"chemical", "item_category4": "pr1453712682702", "item_variant": "mtr", "index": "3", "quantity": "" } }
GOODALL
Rubber slang Acidkem D, inwendige diameter 32x6.0, rol=60m
ERIKS Artikelnr: 12729514
Vergelijk
Vergelijken
Prijs
(Per meter)
:
€ 51,26
Verpakking per 60 meter
Artikel toegevoegd
Niet beschikbaar
{"addToCartPD":{ "item_name": "rubber hose acidkem d, i.d. 32x6.0, roll=60m", "item_id": "gr0000001439902", "material_number": "12729514", "price": "51.26", "item_brand": "goodall", "item_category":"hoses and couplings (industrial)", "item_category2":"rubber hoses", "item_category3":"chemical", "item_category4": "pr1453712682702", "item_variant": "mtr", "quantity": "" } }
{"itemTrackPD":{ "item_name": "rubber hose acidkem d, i.d. 32x6.0, roll=60m", "item_id": "gr0000001439902", "material_number": "12729514", "price": "51.26", "item_brand": "goodall", "item_category":"hoses and couplings (industrial)", "item_category2":"rubber hoses", "item_category3":"chemical", "item_category4": "pr1453712682702", "item_variant": "mtr", "index": "4", "quantity": "" } }
GOODALL
Rubber slang Acidkem D, inwendige diameter 38x6.5, rol=40m
ERIKS Artikelnr: 12729515
Vergelijk
Vergelijken
Prijs
(Per meter)
:
€ 50,75
Verpakking per 40 meter
Artikel toegevoegd
Niet beschikbaar
{"addToCartPD":{ "item_name": "rubber hose acidkem d, i.d. 38x6.5, roll=40m", "item_id": "gr0000001440063", "material_number": "12729515", "price": "50.75", "item_brand": "goodall", "item_category":"hoses and couplings (industrial)", "item_category2":"rubber hoses", "item_category3":"chemical", "item_category4": "pr1453712682702", "item_variant": "mtr", "quantity": "" } }
{"itemTrackPD":{ "item_name": "rubber hose acidkem d, i.d. 38x6.5, roll=40m", "item_id": "gr0000001440063", "material_number": "12729515", "price": "50.75", "item_brand": "goodall", "item_category":"hoses and couplings (industrial)", "item_category2":"rubber hoses", "item_category3":"chemical", "item_category4": "pr1453712682702", "item_variant": "mtr", "index": "5", "quantity": "" } }
GOODALL
Rubber slang Acidkem D, inwendige diameter 50x8.0, rol=40m
ERIKS Artikelnr: 12729517
Vergelijk
Vergelijken
Prijs
(Per meter)
:
€ 60,71
Verpakking per 40 meter
Artikel toegevoegd
Niet beschikbaar
{"addToCartPD":{ "item_name": "rubber hose acidkem d, i.d. 50x8.0, roll=40m", "item_id": "gr0000001439797", "material_number": "12729517", "price": "60.71", "item_brand": "goodall", "item_category":"hoses and couplings (industrial)", "item_category2":"rubber hoses", "item_category3":"chemical", "item_category4": "pr1453712682702", "item_variant": "mtr", "quantity": "" } }
{"itemTrackPD":{ "item_name": "rubber hose acidkem d, i.d. 50x8.0, roll=40m", "item_id": "gr0000001439797", "material_number": "12729517", "price": "60.71", "item_brand": "goodall", "item_category":"hoses and couplings (industrial)", "item_category2":"rubber hoses", "item_category3":"chemical", "item_category4": "pr1453712682702", "item_variant": "mtr", "index": "6", "quantity": "" } }
GOODALL
Rubber slang Acidkem D, inwendige diameter 63x8.0, rol=40m
ERIKS Artikelnr: 12729520
Vergelijk
Vergelijken
Prijs
(Per meter)
:
€ 98,81
Verpakking per 40 meter
Artikel toegevoegd
Niet beschikbaar
{"addToCartPD":{ "item_name": "rubber hose acidkem d, i.d. 63x8.0, roll=40m", "item_id": "gr0000001440034", "material_number": "12729520", "price": "98.81", "item_brand": "goodall", "item_category":"hoses and couplings (industrial)", "item_category2":"rubber hoses", "item_category3":"chemical", "item_category4": "pr1453712682702", "item_variant": "mtr", "quantity": "" } }
{"itemTrackPD":{ "item_name": "rubber hose acidkem d, i.d. 63x8.0, roll=40m", "item_id": "gr0000001440034", "material_number": "12729520", "price": "98.81", "item_brand": "goodall", "item_category":"hoses and couplings (industrial)", "item_category2":"rubber hoses", "item_category3":"chemical", "item_category4": "pr1453712682702", "item_variant": "mtr", "index": "7", "quantity": "" } }
Voorraadartikel
Voorraadartikel (6)
Voorraadartikel
Inwendige diameter (mm)
13 (1)
19 (1)
25 (1)
32 (1)
38 (1)
50 (1)
63 (1)
Inwendige diameter (mm)
Maximale werkdruk (bar): 20
Maximale werkdruk (bar): 20
Minimum barstdruk (bar): 80
Minimum barstdruk (bar): 80
Vacuümbestendigheid bij 20 °C (%)
30 (1)
40 (3)
50 (2)
Vacuümbestendigheid bij 20 °C (%)
Min. buigradius (mm)
90 (1)
125 (1)
150 (1)
175 (1)
225 (1)
275 (1)
300 (1)
Min. buigradius (mm)
Materiaal binnenwand: EPDM
Materiaal binnenwand: EPDM
Temperatuurbereik (°C): van -40 tot 95
Temperatuurbereik (°C): van -40 tot 95
Temperatuurbereik °F (°F): van -40 tot 203
Temperatuurbereik °F (°F): van -40 tot 203
Norm: EN 12115:2011
Norm: EN 12115:2011
Static wire: Nee
Static wire: Nee
Geschikt voor
1,4-Butyndiol (110-65-6) (7)
2,4-Pentaandion, Acetylaceton (123-54-6) (7)
2-Butoxyethanol (111-76-2) (7)
2-Ethoxyethanol (110-80-5) (7)
2-Ethoxyethyl Acetaat (111-15-9) (7)
2-Ethylhexanol (104-76-7) (7)
2-Mehoxyethanol (109-86-4) (7)
3-Methoxy-1-Propanol (1589-49-7) (7)
3-Pentanon, Diethylketon (96-22-0) (7)
6-Trinitrofenol, Picrinezuur (88-89-1) (7)
Acetamide, Azijnzuuramide, Ethaanamide, Methaancarboxamide (60-35-5) (7)
Acetofenon, Acetylbenzeen, Fenylmethylketon, Methylfenylketon, Hypnon (98-86-2) (7)
Aceton (67-64-1) (7)
Acetonitril, Methylcyanide (75-05-8) (7)
Acroleine, Acrylaldehyde (107-02-8) (7)
Acrylzuur (79-10-7) (7)
Adipinezuur (124-04-9) (7)
Aethanol, Ethanol, Ethylalcohol (64-17-5) (7)
Allylalcohol (107-18-6) (7)
Aluminiumacetaat (139-12-8) (7)
Aluminiumbromide (7727-15-3) (7)
Aluminiumchloraat (15477-33-5) (7)
Aluminiumchloride, Waterig (7784-13-6) (7)
Aluminiumfosfaat (7784-30-7) (7)
Aluminiumnitraat, Nonahydraat (13 473-90-0) (7)
Aluminiumoxide, Aluminiumoxyde (1344-28-1) (7)
Aluminiumsulfaat (10 043-01-3) (7)
Aluminiumsulfide (1302-81-4) (7)
Aminobenzeen, Aniline (62-53-3) (7)
Ammoniakwater = 25%, Water Met Ammoniak = 25% (7664-41-7) (7)
Ammoniumacetaat, 264 (631-61-8) (7)
Ammoniumbromide (12 124-97-9) (7)
Ammoniumchloride, E510, Ammoniakzout, Salmiak (12125-02-9) (7)
Ammoniumfosfaat (10361-65-6) (7)
Ammoniumhydroxide, Ammoniumhydroxyde (1336-21-6) (7)
Ammoniumnitraat, Ammonsalpeter (6484-52-2) (7)
Ammoniumpersulfaat (7727-54-0) (7)
Ammoniumsulfaat (7783-20-2) (7)
Ammoniumsulfiet, Waterig (12 135-76-1) (7)
Amylacetaat (628-63-7) (7)
Amylalcohol (71-41-0) (7)
Aniline Hydrochloride, Waterig (142-04-1) (7)
Appelzuur, Waterig (6915-15-7) (7)
Azijnzuur 100%, Ethaanzuur, Ijsazijn, Methaancarbonzuur (64-19-7) (7)
Bariumchloride (10361-37-2) (7)
Benzoëzuur (65-85-0) (7)
Benzylalcohol (100-51-6) (7)
Boorzuur, Waterig (10 043-35-3) (7)
Borax, Natriumboraat (1303-96-4) (7)
Butaandiol (1,3), Waterig (107-88-0) (7)
Butaandiol(1,4), Waterig (110-63-4) (7)
Butanone, Methyléthylcétone (78-93-3) (7)
Butyloleaat (142-77-8) (7)
Butyraldehyde (123-72-8) (7)
CLOROX, Natriumhypochloriet, javel, bleekloog, bleekwater (7681-52-9) (7)
Calcium Bisulfaat, Waterig (23 276-62-2) (7)
Calciumacetaat, E263, Waterig (543-90-8) (7)
Calciumchloride (10 043-52-4) (7)
Calciumfosfaat, Fosforzure Voederkalk, Calciumoxide (7758-87-4) (7)
Calciumhydroxide, Kalkhydraat, Gebluste Kalk (1305-62-0) (7)
Calciumhypochloriet (7778-54-3) (7)
Calciumnitraat, Kalksalpeter (10124-37-5) (7)
Calciumsulfaat, E516, Waterig (7778-18-9) (7)
Capronzuur, Hexaanzuur (142-62-1) (7)
Carbamide, Ureum (57-13-6) (7)
Castorolie, Ricineenstandolie, Wonderolie (8023-83-4) (7)
Caustische Kali, Kaliloog (1310-58-3) (7)
Chloor, Waterig <5% (7782-50-5) (7)
Chloorwaterstofzuur 10%, Zoutzuur 10%, E507, Chloorzuur 10% (7647-01-0) (7)
Chloorwaterstofzuur 20%, Zoutzuur 20%, E507, Chloorzuur 20% (7647-01-0) (7)
Chloorwaterstofzuur 38%, Zoutzuur 38%, E507, Chloorzuur 38% (7647-01-0) (7)
Chloorwaterstofzuur, Zoutzuur, E507, Chloorzuur (74-90-8) (7)
Chroomaluin, Kaliumchroomsulfaat, Waterig (10279-63-7) (7)
Citruszuur, E330, Citroenzuur (77-92-9) (7)
Crotonaldehyde, 2-Butenal (123-73-9) (7)
Cyclohexanol, Hexahydrofenol, Hexalin (108-93-0) (7)
DBP, Dibutylftalaat (84-74-2) (7)
Diacetonalcohol (123-42-2) (7)
Diammoniumfosfaat (13 765-35-0) (7)
Dibenzul Ketone (502-56-7) (7)
Dibuthylsebacaat, Dibutylsebacaat (109-43-3) (7)
Dichloorazijnzuur 50% (79-43-6) (7)
Dichloormethyl Acetaat (116-54-1) (7)
Diethylftalaat, Dep (84-66-2) (7)
Diethylmaleïnaat (105-53-3) (7)
Dihexyl Phthalate (84-75-3) (7)
Dimethylformamide, Dimethylformamide- (68-12-2) (7)
Dimethylmalonaat (108-59-8) (7)
Dimethylsulfoxide (67-68-5) (7)
Dinonyl Ftalaat (84-76-4) (7)
Dioctyl Maleate (2915-53-9) (7)
Dioctylsebacaat (2432-87-3) (7)
Diwaterstofsulfide, Zwavelwaterstof, Gas, Droog (7783-06-4) (7)
Diëthanolamine, Dea (111-42-2) (7)
E262, Natriumacetaat (127-09-3) (7)
E355, Adipinezuur (141-28-6) (7)
E422, Glycerol (56-81-5) (7)
E515, Kaliumbisulfaat (7646-93-7) (7)
E518, Magnesiumsulfaat, Waterig (7487-88-9) (7)
Ech, Epichloorhydrine droog, 1-Chloor-2,3-Epoxypropaan (106-89-8) (7)
Ethanolamine (141-43-5) (7)
Etheenoxide (75-21-8) (7)
Ethyl Butanol (97-95-0) (7)
Ethylacetaat (141-78-6) (7)
Ethylbenzoaat (93-89-0) (7)
Ethylbutyraat (105-54-4) (7)
Ethylchlooracetaat (105-39-5) (7)
Ethyleen-Glycol, Ethaandiol, Ethylene Glycol, Glycol (107-21-1) (7)
Ethyleendiamine (107-15-3) (7)
Ethyleenglycolmonomethyletheracetaat, Azijnzuur 2-Methoxyethylester, Methylglycolacetaat (110-49-6) (7)
Ethyloxalaat (95-92-1) (7)
Ethylpropanoaat (105-37-3) (7)
Fenol, Carbolzuur (108-95-2) (7)
Ferrichloride (Ii) Ijzerchloride, Waterig (7758-94-3) (7)
Ferrichloride (Iii), Waterig (7705-08-0) (7)
Fluorzuur 10%, Fluorwaterstofzuur 10% (7664-39-3) (7)
Formaldehyde, E240, Methyleenoxyde (50-00-0) (7)
Fosfortrichloride (7719-12-2) (7)
Ftaalzuur, Waterig (88-99-3) (7)
Ftaalzuuranhydride (85-44-9) (7)
Furfuraldehyde, Furfural, Furaldehyde (98-01-1) (7)
Galnoot Looizuur, Tanninezuur, Looizuur, Tannine (1401-55-4) (7)
Gedemineraliseerd Water, Gedeioniseerd Water, Gedestilleerd Water, Demiwater (7)
Gelatine (9000-70-8) (7)
Hexafluorkiezelzuur (16 961-83-4) (7)
Hexanol (111-27-3) (7)
Hydrazine (302-01-2) (7)
Hydrazinehydraat (7803-57-8) (7)
Hydrochinon (123-31-9) (7)
Hydrolube, Water En Glycol Emulsie) (7)
Hydroxy-Azijnzuur, Glycolzuur, Waterig (79-14-1) (7)
IJzer (Ii) Nitraat, Waterig (14 013-86-6) (7)
IJzer (Iii) Sulfaat, Waterig (10 028-22-5) (7)
IJzer(Iii)Nitraat, Waterig (7782-61-8) (7)
IJzervitriool, Ferrosulfaat, IJzer (Ii)Sulfaat, Waterig (7720-78-7) (7)
Isobutylacetaat (110-19-0) (7)
Isobutylalcohol, Isobutanol (78-83-1) (7)
Isoforon, Keton (78-59-1) (7)
Isopropanol, IPA, Isopropylalcohol (67-63-0) (7)
Isopropanolamine, 1-Amino-Propanol-2, 2-Hydroxypropylamine, Mipa (78-96-6) (7)
Joodkali, Kaliumjodide (7681-11-0) (7)
Kaliumacetaat, E261, Kaliumzout Van Azijnzuur (127-08-2) (7)
Kaliumbromaat, Waterig (7758-01-2) (7)
Kaliumbromide, Waterig (7758-02-3) (7)
Kaliumchloraat (3811-04-9) (7)
Kaliumchloride (7447-40-7) (7)
Kaliumcyanide, Cyaankalium (151-50-8) (7)
Kaliumdichromaat (7778-50-9) (7)
Kaliumnitraat (7757-79-1) (7)
Kaliumperchloraat (7778-74-7) (7)
Kaliumpermangaat, Kaliumpermanganaat (7722-64-7) (7)
Kaliumpersulfaat (7727-21-1) (7)
Keukenzout, Natriumchloride, Gewoon Zout, Waterig (7647-14-5) (7)
Koelwater (7)
Kooldioxyde, Koolzuurgas (124-38-9) (7)
Koperchloride, Waterig (7447-39-4) (7)
Kopercyanide (544-92-3) (7)
Kopergroen, Koperacetaat (142-71-2) (7)
Koperstrike, Kopersulfaat (7758-98-7) (7)
Kwik (7439-97-6) (7)
Loodacetaat (301-04-2) (7)
Loodarsenaat, Lood Arsenaat, Waterig (3687-31-8) (7)
Lucht, Onder 80°C/176° F, Perslucht (7)
Lucht, Onder 95°C/200° F, Perslucht (7)
Lucht, olievrij, onder 40°C/100°F (7)
Lucht, olievrij, onder 95°C/200°F (7)
Magnogeen, Magnesiumchloride, E511 (7786-30-3) (7)
Maleïnezuur, Waterig (110-16-7) (7)
Maleïnezuuranhydride (108-31-6) (7)
Methaancarbonzuuranhydride, Azijnzuuranhydride (108-24-7) (7)
Methanol, Methylalcohol (67-56-1) (7)
Methylacetaat (79-20-9) (7)
Methylbenzoaat (93-58-3) (7)
Methylbutanol (75-85-4) (7)
Methylchloroacetaat (96-34-4) (7)
Methylmethacrylaat (80-62-6) (7)
Mierenzuur 88%, E236 (64-18-6) (7)
N-Butylalcohol (71-36-3) (7)
N-Octyl Alcohol (111-87-5) (7)
N-Propylacetaat (109-60-4) (7)
Natriumaluminaat (1302-42-7) (7)
Natriumcarbonaat (497-19-8) (7)
Natriumchloraat droog (7775-09-9) (7)
Natriumchloriet (7758-19-2) (7)
Natriumhydroxide, Bijtende-Sodaloog, Natronloog 2%, CIP (1310-73-2) (7)
Natriumhydroxide, Bijtende-Sodaloog, Natronloog, E524 (1310-73-2) (7)
Natriummetafosfaat, Waterig (50 813-16-6) (7)
Natriummonosulfide, Natriumsulfide (1313-82-2) (7)
Natriumnitraat, Salpeter, Chilisalpeter, Natronsalpeter (7631-99-4) (7)
Natriumperboraat, Waterig (11 138-47-9) (7)
Natriumpyrosulfiet (7681-57-4) (7)
Natriumsilicaat, Sodium Sesquisilicate, Sodiumsilicaat (1344-09-8) (7)
Natriumthiosulfaat 10% (7772-98-7) (7)
Natriumwaterstofsulfide (16 721-80-5) (7)
Nikkelsulfaat (7786-81-4) (7)
Oliezuur, Oleïnezuur (112-80-1) (7)
Orthofosforzuur 10%, Fosforzuur 10% (7664-38-2) (7)
Orthofosforzuur 2% CIP, Fosforzuur 2% CIP (7664-38-2) (7)
Orthofosforzuur 25%, Fosforzuur 25% (7664-38-2) (7)
Orthofosforzuur 65%, Fosforzuur 65% (7664-38-2) (7)
Orthofosforzuur 85%, Fosforzuur 85% (7664-38-2) (7)
Oxaalzuur, Ethaandizuur, Zuringzuur (144-62-7) (7)
Palmitinezuur (57-10-3) (7)
Per-Azijnzuur 1,5% CIP (79-21-0) (7)
Potas, Kaliumcarbonaat (584-08-7) (7)
Propaancarbonzuur, Boterzuur (107-92-6) (7)
Propanol, Propylalcohol (71-23-8) (7)
Propyleenglycol, 1,2-Dihydroxypropaan (57-55-6) (7)
Propyleenoxide (75-56-9) (7)
Salicylzuur (69-72-7) (7)
Salpeterzuur 10% (7697-37-2) (7)
Salpeterzuur 2% CIP (7697-37-2) (7)
Stearinezuur (57-11-4) (7)
Stikstof, Gas (7727-37-9) (7)
Suiker, Sacharose (57-50-1) (7)
Suikeroplossing (57-50-1) (7)
TBP, Tributylfosfaat (126-73-8) (7)
TEA, Triëthanolamine (102-71-6) (7)
Tinchloride, E512, Tindichloride (7772-99-8) (7)
Trichloorazijnzuur (76-03-9) (7)
Trichloorethylfosfaat (306-52-5) (7)
Tricresylfosfaat (1330-78-5) (7)
Trioctylfosfaat (1806-54-8) (7)
Vinylacetaat (108-05-4) (7)
Water Heet 200°F - 95°C (7)
Water Koud, Proceswater (7732-18-5) (7)
Water, Zeewater (7)
Waterstof (1333-74-0) (7)
Waterstoffosfide, Fosfine, Fosfortrihydride (7803-51-2) (7)
Waterstofperoxyde 10%, Waterstofperoxide 10%, Zwaar Water 10% (7722-84-1) (7)
Waterstofperoxyde 30%, Waterstofperoxide 30%, Zwaar Water 30% (7722-84-1) (7)
Wijnsteenzuur, Wijksteenzuur, Wijnzuur 25% (133-37-9) (7)
Zeep Oplossing (68952-95-4) (7)
Zinkacetaat (5970-45-6) (7)
Zinkchloride (7646-85-7) (7)
Zinksulfaat, Waterig (7446-19-7) (7)
Zuur Natriumsulfaat, Watervrij, Natriumsulfaat, Watervrij (7757-82-6) (7)
Zuurstof (7782-44-7) (7)
Zwaveldioxide, Gas (7746-09-5) (7)
Zwaveldioxide, Vloeibaar (7746-09-5) (7)
Zwavelhexafluoride (2551-62-4) (7)
Zwaveligzuur (7782-99-2) (7)
Zwavelzure Potas, E515, Zuur Kaliumsulfaat, Kaliumsulfaat (7778-80-5) (7)
Zwavelzuur 10% (7664-93-9 ) (7)
Zwavelzuur 25% (7664-93-9 ) (7)
Zwavelzuur 50% (7664-93-9 ) (7)
Zwavelzuur 75% (7664-93-9) (7)
Geschikt voor
Filters wissen
(7 van 7 artikelen getoond)