ProductPage

GOODALL Rubber slang Abrader SD 10 bar, voor droog cement, zand, slurries

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

  • Zuig- en persslang waarbij slijtvastheid voornaamste vereiste is: droog cement, zand, slurry, modder, grind, zaden of andere schurende materialen.
  • Ideaal voor toepassingen waarbij statische elektriciteit kan ontstaan.
  • Dankzij de geleidende binnen- en buitenwand kan de statische oplading op veilige wijze worden afgevoerd.

Technische informatie
Constructie
Uitvoering
Opties
Voorraadartikel
Inwendige diameter (mm)
Maximale werkdruk (bar): 10
Minimum barstdruk (bar): 30
Vacuümbestendigheid bij 20 °C (%): 90
Min. buigradius (mm)
Temperatuurbereik (°C): van -30 tot 80
Materiaal binnenwand: NR
Temperatuurbereik °F (°F): van -22 tot 176
Static wire: Ja
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
Slang Abrader SD rol=61m 76x7 GOODALL Slang Abrader SD rol=61m 76x7 ERIKS Artikelnr: 13525583
 
Prijs (Per meter):
€ 45,43
Verpakking per 122 meter
Slang Abrader SD rol=61m 102x7 GOODALL Slang Abrader SD rol=61m 102x7 ERIKS Artikelnr: 13627786
 
Prijs (Per meter):
€ 60,31
Verpakking per 61 meter
Voorraadartikel
Inwendige diameter (mm)
Maximale werkdruk (bar): 10
Minimum barstdruk (bar): 30
Vacuümbestendigheid bij 20 °C (%): 90
Min. buigradius (mm)
Temperatuurbereik (°C): van -30 tot 80
Materiaal binnenwand: NR
Temperatuurbereik °F (°F): van -22 tot 176
Static wire: Ja
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)