ProductPage

GOODALL Rubber slang Abrader SD Flexotek, zeer flexibele, gegolfde slijtvaste zuig-/persslang 7 bar, Ω/T

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

Toepassing

  • Lichtgewicht en flexibele zuig- en persslang geschikt voor modder, slurry, bulk materialen, zand, kiezelsteen of andere schurende materialen
  • Ideaal voor toepassingen waarbij statische elektriciteit kan ontstaan
  • Dankzij de geleidende binnen- en buitenwand kan de statische oplading op veilige wijze worden afgevoerd

Technische informatie
Constructie
Uitvoering
Opties
Voorraadartikel
Inwendige diameter (mm)
Maximale werkdruk (bar): 7
Minimum barstdruk (bar): 21
Vacuümbestendigheid bij 20 °C (%)
Min. buigradius (mm)
Temperatuurbereik (°C): van -30 tot 80
Materiaal binnenwand: NR
Temperatuurbereik °F (°F): van -22 tot 176
Static wire: Ja
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)
Rubber slang Abrader SD Flexotek 7bar, rol=61m, inwendige diameter  51x5 GOODALL Rubber slang Abrader SD Flexotek 7bar, rol=61m, inwendige diameter 51x5 ERIKS Artikelnr: 12577851
 
Prijs (Per meter):
€ 29,15
Verpakking per 122 meter
Rubber slang Abrader SD Flexotek 7bar, rol=61m, inwendige diameter  76x7 GOODALL Rubber slang Abrader SD Flexotek 7bar, rol=61m, inwendige diameter 76x7 ERIKS Artikelnr: 12577852
 
Prijs (Per meter):
€ 46,96
Verpakking per 122 meter
Rubber slang Abrader SD Flexotek 7bar, rol=61m, inwendige diameter 102x7 GOODALL Rubber slang Abrader SD Flexotek 7bar, rol=61m, inwendige diameter 102x7 ERIKS Artikelnr: 12577853
 
Prijs (Per meter):
€ 56,96
Verpakking per 122 meter
Rubber slang Abrader SD Flexotek 7bar, rol=61m, inwendige diameter 127x7 GOODALL Rubber slang Abrader SD Flexotek 7bar, rol=61m, inwendige diameter 127x7 ERIKS Artikelnr: 13354543
 
Prijs (Per meter):
€ 66,17
Verpakking per 122 meter
Rubber slang Abrader SD Flexotek 7bar, rol=61m, inwendige diameter 152x7 GOODALL Rubber slang Abrader SD Flexotek 7bar, rol=61m, inwendige diameter 152x7 ERIKS Artikelnr: 13354542
 
Prijs (Per meter):
€ 76,88
Verpakking per 122 meter
Voorraadartikel
Inwendige diameter (mm)
Maximale werkdruk (bar): 7
Minimum barstdruk (bar): 21
Vacuümbestendigheid bij 20 °C (%)
Min. buigradius (mm)
Temperatuurbereik (°C): van -30 tot 80
Materiaal binnenwand: NR
Temperatuurbereik °F (°F): van -22 tot 176
Static wire: Ja
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)