Rubber Slang Vulcafixx voor stoom
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Toepassing:
- Voor verzadigde stoom bij 210 °C tot max. 18 bar werkdruk.
- Warm water tot 120 °C
- Tot 210 °C continu
- 180 bar
- EPDM rubber, glad, zwart
- Elektrisch geleidend R <106 Ohm
- 2 geweven stalen inlays met extreem hoge treksterkte
- EPDM rubber, zwart
- Glad met hulsopdruk
- Duurzaam en extreem weerbestendig
- Elektrisch geleidend R <106 Ohm
- Gespikkeld
- "SEMPERIT (S) DS 1 ultra Sattdampf / Saturated Steam WP 18 bar 210°C (peak +230°C) R<106 Ohm MADE IN EU //////"
- "SEMPERIT (S) DS1 ultra EN ISO 6134:2017 2A DAMPF / STEAM - PN 18 bar (1,8 MPa) 210°C (peak 230°C) NW Ω xQ/YY (with EN dimensions)"
- Klemverbindingen HD range (EN 14423), Boss
- Klemmen HD serie
- (EN 14423), Boss
Rubber slang Vulcafixx, rol=60m, inwendige diameter 13x6
ERIKS Artikelnr: 14543280
|
Prijs (Per meter):
€ 28,39
Verpakking per 600 meter
|
||
Rubber slang Vulcafixx, rol=60m, inwendige diameter 19x7
ERIKS Artikelnr: 14543281
|
Prijs (Per meter):
€ 31,50
Verpakking per 600 meter
|
||
Rubber slang Vulcafixx, rol=40m, inwendige diameter 25x7.5
ERIKS Artikelnr: 14543282
|
Prijs (Per meter):
€ 41,69
Verpakking per 400 meter
|