GOODALL Rubber slang Delidrink SD, EPDM bier/wijn laad- en losslang met stalen spiraal 10 bar; volgens EC1935/2004 en FDA
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Product Data sheet default | Technisch gegevensblad (PDF) |
Productoverzicht |
Toepassing
- transportslang voor bier, wijn, alcoholische dranken, vruchtensappen, etc.
- door de excellente kwaliteit van de witte binnenwand, is de slang bestand tegen de zwaarste reinigingsomstandigheden
- ook na vele malen reinigen blijft de gladde binnenwand intact (poriën- en scheurvrij) waardoor bacteriëngroei uitgesloten is
Aanbevolen in: Voedingsmiddelen
Technische informatie
Constructie
Uitvoering
Goedkeuring
Opties
GOODALL
Rubber slang Delidrink SD, rol=40m, inwendige diameter 63.5x8.0
ERIKS Artikelnr: 13700337
|
Prijs (Per meter):
€ 66,55
Verpakking per 40 meter
|
||
GOODALL
Rubber slang Delidrink SD, rol=40m, inwendige diameter 75x8.0
ERIKS Artikelnr: 13700338
|
Prijs (Per meter):
€ 73,88
Verpakking per 40 meter
|