ProductPage

CONTINENTAL Rubber slang Drinkflex EPDM, bier/wijn zuig-/persslang 12 bar; volgens EC1935/2004, FDA en BfR

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

  • super flexibele zuig- en persslang (SD) voor voedingsmiddelen
  • geschikt voor bier, wijn en frisdranken
  • constructie is knikvast, maar toch soepel in gebruik

Aanbevolen in: Voedingsmiddelen

Technische informatie
Constructie
Uitvoering
Goedkeuring
Opties
Voorraadartikel
Maximale werkdruk (bar): 12
Minimum barstdruk (bar): 36
Vacuümbestendigheid bij 20 °C (%): 80
Min. buigradius (mm)
Materiaal binnenwand: EPDM
Temperatuurbereik (°C): van -30 tot 90
Temperatuurbereik °F (°F): van -22 tot 194
Norm
Static wire: Nee
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)
Rubber slang Drinkflex EPDM, inwendige diameter 25x6.0, rol=40m CONTINENTAL Rubber slang Drinkflex EPDM, inwendige diameter 25x6.0, rol=40m ERIKS Artikelnr: 13465116
 
Dit artikel is niet langer beschikbaar
Verpakking per 40 meter
Rubber slang Drinkflex EPDM, inwendige diameter 38x6.5, rol=40m CONTINENTAL Rubber slang Drinkflex EPDM, inwendige diameter 38x6.5, rol=40m ERIKS Artikelnr: 13465118
 
Dit artikel is niet langer beschikbaar
Verpakking per 40 meter
Rubber slang Drinkflex EPDM, inwendige diameter 50x8.0, rol=40m CONTINENTAL Rubber slang Drinkflex EPDM, inwendige diameter 50x8.0, rol=40m ERIKS Artikelnr: 13465119
 
Dit artikel is niet langer beschikbaar
Verpakking per 40 meter
Rubber slang Drinkflex EPDM, inwendige diameter 63x7.5, rol=40m CONTINENTAL Rubber slang Drinkflex EPDM, inwendige diameter 63x7.5, rol=40m ERIKS Artikelnr: 13465120
 
Dit artikel is niet langer beschikbaar
Verpakking per 40 meter
Rubber slang Drinkflex EPDM, inwendige diameter 65x8.0, rol=40m CONTINENTAL Rubber slang Drinkflex EPDM, inwendige diameter 65x8.0, rol=40m ERIKS Artikelnr: 13465121
 
Dit artikel is niet langer beschikbaar
Verpakking per 40 meter
Rubber slang Drinkflex EPDM, inwendige diameter 75x8.0, rol=40m CONTINENTAL Rubber slang Drinkflex EPDM, inwendige diameter 75x8.0, rol=40m ERIKS Artikelnr: 13465122
 
Dit artikel is niet langer beschikbaar
Verpakking per 40 meter
Voorraadartikel
Maximale werkdruk (bar): 12
Minimum barstdruk (bar): 36
Vacuümbestendigheid bij 20 °C (%): 80
Min. buigradius (mm)
Materiaal binnenwand: EPDM
Temperatuurbereik (°C): van -30 tot 90
Temperatuurbereik °F (°F): van -22 tot 194
Norm
Static wire: Nee
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)