Rubber slang Hot Alichem SP
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
- Zuig- en persslang met speciale EPDM binnenwand, voor vloeistoffen zoals wijn, fruitsap, tomatensap, bier en frisdranken.
- Specifiek voor toepassingen bij hogere temperaturen.
- Zeer goed bestand tegen basen en zuren.
- Voldoet aan EC1935/2004 en FDA normen.
- Temperatuurbereik: -40 °C tot +120 °C
Rubber slang Hot Alichem SP, rol=40m, inwendige diameter 25x6
ERIKS Artikelnr: 11331368
|
Prijs (Per meter):
€ 36,07
Verpakking per 0,01 meter
|
||
Rubber slang Hot Alichem SP, rol=40m, inwendige diameter 38x7
ERIKS Artikelnr: 11331369
|
Prijs (Per meter):
€ 46,31
Verpakking per 0,01 meter
|