ProductPage

CONTINENTAL Rubber slang Lactopal-L®, NBR voedingsmiddelen zuig-/persslang 16 bar; volgens EC1935/2004, EU 10/2011, FDA en BfR

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

  • zuig- en persslang (SD) voor transport van melkproducten, eetbare oliën en vetten, vruchtensappen, etc.
  • geschikt als laad- en losslang

Aanbevolen in: Voedingsmiddelen

Technische informatie
Constructie
Uitvoering
Goedkeuring
Opties
Voorraadartikel
Inwendige diameter (mm)
Maximale werkdruk (bar): 16
Minimum barstdruk (bar): 48
Vacuümbestendigheid bij 20 °C (%): 80
Min. buigradius (mm)
Materiaal binnenwand: NBR3
Temperatuurbereik (°C): van -30 tot 80
Temperatuurbereik °F (°F)
Norm
Static wire
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)
Rubber slang Lactopal-L, rol=40m, inwendige diameter 32x6 CONTINENTAL Rubber slang Lactopal-L, rol=40m, inwendige diameter 32x6 ERIKS Artikelnr: 10069586
 
Dit artikel is niet langer beschikbaar
Verpakking per 40 meter
Rubber slang Lactopal-L, rol=40m, inwendige diameter 63x7 CONTINENTAL Rubber slang Lactopal-L, rol=40m, inwendige diameter 63x7 ERIKS Artikelnr: 11518445
 
Dit artikel is niet langer beschikbaar
Verpakking per 40 meter
Rubber slang Lactopal-L, rol=40m, inwendige diameter 65x7 CONTINENTAL Rubber slang Lactopal-L, rol=40m, inwendige diameter 65x7 ERIKS Artikelnr: 10015159
 
Dit artikel is niet langer beschikbaar
Verpakking per 40 meter
Rubber slang Lactopal-L, rol=40m, inwendige diameter 75x8 CONTINENTAL Rubber slang Lactopal-L, rol=40m, inwendige diameter 75x8 ERIKS Artikelnr: 10015160
 
Dit artikel is niet langer beschikbaar
Verpakking per 40 meter
Rubber slang Lactopal-L, rol=40m, inwendige diameter 100x9 CONTINENTAL Rubber slang Lactopal-L, rol=40m, inwendige diameter 100x9 ERIKS Artikelnr: 10015161
 
Dit artikel is niet langer beschikbaar
Verpakking per 40 meter
Voorraadartikel
Inwendige diameter (mm)
Maximale werkdruk (bar): 16
Minimum barstdruk (bar): 48
Vacuümbestendigheid bij 20 °C (%): 80
Min. buigradius (mm)
Materiaal binnenwand: NBR3
Temperatuurbereik (°C): van -30 tot 80
Temperatuurbereik °F (°F)
Norm
Static wire
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)