ProductPage

CONTINENTAL Rubber slang Lactopal®, NBR voedingsmiddelen persslang 16 bar; volgens EC1935/2004, EU 10/2011, FDA en BfR

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

  • persslang (D) voor transport van melkproducten, eetbare oliën en vetten, vruchtensappen, etc.
  • laat zich niet gemakkelijk vervormen en weerstaat incidenteel overrijden

Aanbevolen in: Voedingsmiddelen

Technische informatie
Constructie
Uitvoering
Goedkeuring
Opties
Voorraadartikel
Inwendige diameter (mm)
Maximale werkdruk (bar): 16
Minimum barstdruk (bar): 48
Vacuümbestendigheid bij 20 °C (%)
Min. buigradius (mm)
Materiaal binnenwand: NBR3
Temperatuurbereik (°C): van -30 tot 80
Temperatuurbereik °F (°F): van -22 tot 176
Norm
Static wire: Nee
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)
Rubber slang Lactopal, rol=40m, inwendige diameter 13x4 CONTINENTAL Rubber slang Lactopal, rol=40m, inwendige diameter 13x4 ERIKS Artikelnr: 10015163
 
Dit artikel is niet langer beschikbaar
Verpakking per 40 meter
Rubber slang Lactopal, rol=40m, inwendige diameter 19x5 CONTINENTAL Rubber slang Lactopal, rol=40m, inwendige diameter 19x5 ERIKS Artikelnr: 10015164
 
Dit artikel is niet langer beschikbaar
Verpakking per 40 meter
Rubber slang Lactopal, rol=40m, inwendige diameter 25x6 CONTINENTAL Rubber slang Lactopal, rol=40m, inwendige diameter 25x6 ERIKS Artikelnr: 10015165
 
Dit artikel is niet langer beschikbaar
Verpakking per 40 meter
Rubber slang Lactopal, rol=40m, inwendige diameter 32x8 CONTINENTAL Rubber slang Lactopal, rol=40m, inwendige diameter 32x8 ERIKS Artikelnr: 10015166
 
Dit artikel is niet langer beschikbaar
Verpakking per 40 meter
Rubber slang Lactopal, rol=40m, inwendige diameter 50x10 CONTINENTAL Rubber slang Lactopal, rol=40m, inwendige diameter 50x10 ERIKS Artikelnr: 10015169
 
Dit artikel is niet langer beschikbaar
Verpakking per 40 meter
Voorraadartikel
Inwendige diameter (mm)
Maximale werkdruk (bar): 16
Minimum barstdruk (bar): 48
Vacuümbestendigheid bij 20 °C (%)
Min. buigradius (mm)
Materiaal binnenwand: NBR3
Temperatuurbereik (°C): van -30 tot 80
Temperatuurbereik °F (°F): van -22 tot 176
Norm
Static wire: Nee
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)