ProductPage

GOODALL Rubber slang Milko SD Lite, NR voedingsmiddelen zuig-/persslang 6 bar; volgens EC1935/2004, FDA en BfR

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

  • zeer flexibele zuig- en persslang (SD) voor het vullen en lossen van melktankwagens
  • ook geschikt voor het vervoeren van alcoholische en niet-alcoholische dranken
  • lichtgewicht en makkelijk te hanteren
  • gemakkelijk te reinigen door de gladde binnenwand
  • verbeterde ergonomie voor operators
  • laat zich niet makkelijk vervormen en weerstaat incidenteel overrijden

Aanbevolen in: Voedingsmiddelen

Technische informatie
Constructie
Uitvoering
Goedkeuring
Opties
Voorraadartikel
Inwendige diameter (mm)
Maximale werkdruk (bar): 6
Minimum barstdruk (bar): 18
Vacuümbestendigheid bij 20 °C (%)
Min. buigradius (mm)
Materiaal binnenwand: NR (natuurrubber)
Temperatuurbereik (°C)
Temperatuurbereik °F (°F): van -22 tot 185
Norm
Static wire: Nee
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)
Rubber slang Milko SD Lite, rol=40m, inwendige diameter 38x6.5mm GOODALL Rubber slang Milko SD Lite, rol=40m, inwendige diameter 38x6.5mm ERIKS Artikelnr: 13383379
 
Prijs (Per meter):
€ 45,38
Verpakking per 40 meter
Rubber slang Milko SD Lite, rol=40m, inwendige diameter 50x6.5mm GOODALL Rubber slang Milko SD Lite, rol=40m, inwendige diameter 50x6.5mm ERIKS Artikelnr: 13383381
 
Prijs (Per meter):
€ 50,91
Verpakking per 40 meter
Rubber slang Milko SD Lite, rol=40m, inwendige diameter 53x6.5mm GOODALL Rubber slang Milko SD Lite, rol=40m, inwendige diameter 53x6.5mm ERIKS Artikelnr: 13383382
 
Prijs (Per meter):
€ 70,71
Verpakking per 40 meter
Rubber slang Milko SD Lite, rol=40m, inwendige diameter 63.5x7mm GOODALL Rubber slang Milko SD Lite, rol=40m, inwendige diameter 63.5x7mm ERIKS Artikelnr: 13383393
 
Prijs (Per meter):
€ 67,05
Verpakking per 40 meter
Rubber slang Milko SD Lite, rol=40m, inwendige diameter 75x7.5mm GOODALL Rubber slang Milko SD Lite, rol=40m, inwendige diameter 75x7.5mm ERIKS Artikelnr: 13383394
 
Prijs (Per meter):
€ 71,15
Verpakking per 40 meter
Voorraadartikel
Inwendige diameter (mm)
Maximale werkdruk (bar): 6
Minimum barstdruk (bar): 18
Vacuümbestendigheid bij 20 °C (%)
Min. buigradius (mm)
Materiaal binnenwand: NR (natuurrubber)
Temperatuurbereik (°C)
Temperatuurbereik °F (°F): van -22 tot 185
Norm
Static wire: Nee
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)