GOODALL Rubber slang Nutralon SD Lite, NBR voedingsmiddelen persslang 17 bar, met dubbele kunststof spiraal; volgens EC1935/2004, EU 10/2011, FDA, BfR, USDA en 3A
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Product Data sheet default | Reinigingsvoorschriften en verklaring EC1935/2004 (PDF) |
Productoverzicht |
Toepassing
- zeer flexibele persslang (D) voor voedingsmiddelen: geschikt voor transport van melkproducten, dierlijke vetten, plantaardige oliën, vruchtensappen, etc.
- ook geschikt voor lichte zuig toepassingen <30%
- gemakkelijk te reinigen door de gladde binnenwand
- eveneens geschikt voor lage druk stoom als reinigingsslang
- laat zich niet makkelijk vervormen en weerstaat incidenteel overrijden
Aanbevolen in: Voedingsmiddelen
Technische informatie
Constructie
Uitvoering
Goedkeuring
Opties
Tabellen
GOODALL
Rubber slang Nutralon SD Lite, rol=40m, inwendige diameter 32x6.0
ERIKS Artikelnr: 12948415
|
Prijs (Per meter):
€ 68,04
Verpakking per 40 meter
|
||
GOODALL
Rubber slang Nutralon SD Lite, rol=40m, inwendige diameter 38x6.5
ERIKS Artikelnr: 12948417
|
Prijs (Per meter):
€ 89,82
Verpakking per 40 meter
|
||
GOODALL
Rubber slang Nutralon SD Lite, rol=40m, inwendige diameter 50x8.0
ERIKS Artikelnr: 12948418
|
Prijs (Per meter):
€ 124,34
Verpakking per 40 meter
|
||
GOODALL
Rubber slang Nutralon SD Lite, rol=40m, inwendige diameter 63x8.0
ERIKS Artikelnr: 12948419
|
Prijs (Per meter):
€ 133,78
Verpakking per 40 meter
|
||
GOODALL
Rubber slang Nutralon SD Lite, rol=40m, inwendige diameter 75x8.0
ERIKS Artikelnr: 12948420
|
Prijs (Per meter):
€ 214,56
Verpakking per 40 meter
|