GOODALL Rubber slang Nutralon SD, NBR voedingsmiddelen zuig-/persslang 10 bar, met dubbele stalen spiraal; volgens EC1935/2004, EU 10/2011, FDA, BfR, USDA en 3A
zeer flexibele zuig- en persslang (SD) voor voedingsmiddelen: geschikt voor transport van melkproducten, dierlijke vetten, plantaardige oliën, vruchtensappen,etc.
gemakkelijk te reinigen door de gladde binnenwand
eveneens geschikt als transportslang voor de farmaceutische en cosmetische industrie
Aanbevolen in: Voedingsmiddelen
Technische informatie
Temperatuurbereik
-30 °C tot +100 °C
uitstoombaar tot 130 °C (max. 20 minuten)
Barstdruk
minimaal 40 bar
veiligheidsfactor 4:1
Constructie
Binnenwand
wit NBR rubber
spiegelglad, homogeen en naadloos geëxtrudeerd
reuk- en smaakloos, ftalaat en weekmaker vrij
bestand tegen dierlijke en plantaardige oliën en vetten
bestand tegen de meest gebruikelijke reinigingsmethode
bestand tegen dierlijke en plantaardige oliën en vetten
laat geen strepen achter
Uitvoering
Markering
blauwe markering met tekst: "GOODALL NUTRALON SD - FOOD 10 BAR - 150 PSI"
ingedrukte tekst: "N2919 - NUTRALON - SD - DN * - 10 BAR - 150 PSI - MEETS FDA, BFR, EC1935/2004, 3A 18.0 CLASS I & USDA REQUIREMENTS - MFR C-Y-M - MADE IN CANADA 10001"
Koppelingen
DuraCrimp Food:DIN 11851, BSM/RJT, SMS, IDF, DS, DIN 11864, Tri-clamp, maar ook flenzen, tankwagen koppelingen, Eritite (Cam & Groove) koppelingen, etc.
Montagewijze
pershulzen of klemschalen
Goedkeuring
Norm/toelatingen
EC1935/2004 - EU 10/2011 A,B,C,D1,D2,E (getest door een onafhankelijke laboratorium)
FDA 21 CFR 177.2600
BfR
USDA
3A (18.0 CLASS I)
ADI-free
Opties
Opmerkingen
De EC1935/2004 - EU 10/2011 schrijven voor dat de slang traceerbaar moet zijn. Daarom is deze slang voorzien van batchnummers over de gehele slanglengte.
Goodall® DuraCrimp® Food is een concept ontwikkeld door ERIKS, op maat gemaakt voor de rubberen voedingsslangen van Goodall®, met een speciaal ontwerp van koppelingen en pershulzen. Deze garanderen een hygiënische verbinding, glad, zonder "dode" ruimte tussen pilaar en binnenwand van de slang.
Complete assemblage
ERIKS kan de Nutralon SD voorzien van sanitair en aseptische opgeperste RVS voedingsmiddelen koppelingen.
Opties
druktestrapport
duidelijke lasergravering op draaibare graveerbus
rubberen stootringen en berubberde wartels
RVS anti-knikslang
Tabellen
Tabel 1: Aanbevolen reinigings- en ontsmettingsmiddelen
Medium
Max. concentratie
Max. temperatuur
%
°C
Heet water
-
95
Stoom
-
130
Salpeterzuur
2,0
20
Natronloog
2,0
85
Perazijnzuur
1,5
20
Fosforzuur
2,0
65
De gegevens gelden bij max. 30 minuten CIP reiniging.
Tabel 2: Toepassingsgebieden EC1935/2004
Simulant
Geschikt voor
Tijd
Temperatuur
uur
°C
A
Waterig voedsel
24
70
B
Voedsel met pH < 4,5
4
70
C
Alcoholische dranken <= 20% alcohol
24
60
D1
Alcoholische dranken > 20% alcohol en olie in wateremulsies
1
70
D2
Voedsel met vrij vetten aan het oppervlak
1
60
E
Droog voedsel
1
60
Verklaring van overeenkomst op aanvraag verkrijgbaar.