ProductPage

Rubber slang Premium Vittafixx, NBR voedingsmiddelen persslang 18 bar; volgens EC1935/2004, EU 10/2011, FDA en BfR

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Persslang voor voedingsmiddelen zoals melkproducten, dierlijke vetten en plantaardige oliën, vruchtensappen, e.d.
Binnenwand: wit NBR rubber
Inlagen: tot 4 gewikkelde textiel inlagen
Buitenwand: blauw NBR rubber, glad met doekafdruk
Rode markering met tekst: PREMIUM VITTAFIXX - FOOD 18 BAR D
Werkdruk stoom 164 °C: 6 bar
Werkdruk water 95 °C: 18 bar
Temperatuurbereik: -20 °C tot +95 °C (tot 164 °C bij lagedrukstoom), uitstoombaar tot 130 °C max. 30 minuten
Koppelingen: DIN 11851, DIN 11864, SMS, Tri-clamp, flenzen, Eritite, TW, etc.
Montagewijze: klemschalen of pershulzen

Toepassing

Aanbevolen in: Voedingsmiddelen

Voorraadartikel
Inwendige diameter (mm)
Maximale werkdruk (bar)
Minimum barstdruk (bar)
Vacuümbestendigheid bij 20 °C (%)
Min. buigradius (mm)
Materiaal binnenwand
Temperatuurbereik (°C)
Temperatuurbereik °F (°F)
Norm
Static wire
Filters wissen (9 van 9 artikelen getoond)
Rubber slang Premium Vittafixx, rol=40m, inwendige diameter 13x5 Rubber slang Premium Vittafixx, rol=40m, inwendige diameter 13x5 ERIKS Artikelnr: 11088509
 
Prijs (Per meter):
€ 25,16
Verpakking per 40 meter
Rubber slang Premium Vittafixx, rol=40m, inwendige diameter 16x5 Rubber slang Premium Vittafixx, rol=40m, inwendige diameter 16x5 ERIKS Artikelnr: 11088511
 
Prijs (Per meter):
€ 13,19
Verpakking per 40 meter
Rubber slang Premium Vittafixx, rol=40m, inwendige diameter 19x6 Rubber slang Premium Vittafixx, rol=40m, inwendige diameter 19x6 ERIKS Artikelnr: 11088512
 
Prijs (Per meter):
€ 28,53
Rubber slang Premium Vittafixx, rol=40m, inwendige diameter 25x7 Rubber slang Premium Vittafixx, rol=40m, inwendige diameter 25x7 ERIKS Artikelnr: 11088533
 
Prijs (Per meter):
€ 31,10
Verpakking per 40 meter
Rubber slang Premium Vittafixx, rol=40m, inwendige diameter 32x7 Rubber slang Premium Vittafixx, rol=40m, inwendige diameter 32x7 ERIKS Artikelnr: 11088534
 
Prijs (Per meter):
€ 33,86
Verpakking per 40 meter
Rubber slang Premium Vittafixx, rol=40m, inwendige diameter 40x8 Rubber slang Premium Vittafixx, rol=40m, inwendige diameter 40x8 ERIKS Artikelnr: 11088536
 
Prijs (Per meter):
€ 44,49
Verpakking per 40 meter
Rubber slang Premium Vittafixx, rol=40m, inwendige diameter 50x9 Rubber slang Premium Vittafixx, rol=40m, inwendige diameter 50x9 ERIKS Artikelnr: 14584459
 
Prijs (Per meter):
€ 64,57
Verpakking per 40 meter
Rubber slang Premium Vittafixx, rol=20m, inwendige diameter 100x14 Rubber slang Premium Vittafixx, rol=20m, inwendige diameter 100x14 ERIKS Artikelnr: 14584559
 
Prijs (Per meter):
€ 175,60
Verpakking per 20 meter
Rubber slang Premium Vittafixx, rol=40m, inwendige diameter 38x8 Rubber slang Premium Vittafixx, rol=40m, inwendige diameter 38x8 ERIKS Artikelnr: 14608052
 
Prijs (Per meter):
€ 44,88
Verpakking per 40 meter
Voorraadartikel
Inwendige diameter (mm)
Maximale werkdruk (bar)
Minimum barstdruk (bar)
Vacuümbestendigheid bij 20 °C (%)
Min. buigradius (mm)
Materiaal binnenwand
Temperatuurbereik (°C)
Temperatuurbereik °F (°F)
Norm
Static wire
Filters wissen (9 van 9 artikelen getoond)