ProductPage

GOODALL Rubber slang Vintage SD Lite, EPDM bier/wijn zuig-/persslang 10 bar; volgens EC1935/2004 en FDA

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Download  (PDF)
Productoverzicht

Toepassing

  • flexibele zuig- en persslang (SD) voor gebruik in de wijn industrie, brouwerijen en andere voedingsmiddelen- en drankenindustrie
  • zeer bestendige EPDM binnenwand die bestand is tegen de meest gebruikelijke reinigingsmiddelen
  • laat zich niet makkelijk vervormen en weerstaat incidenteel overrijden

Aanbevolen in: Voedingsmiddelen

Technische informatie
Constructie
Uitvoering
Goedkeuring
Opties
Voorraadartikel
Serie: VINTAGE
Inwendige diameter (mm)
Maximale werkdruk (bar): 10
Minimum barstdruk (bar): 30
Vacuümbestendigheid bij 20 °C (%)
Min. buigradius (mm)
Materiaal binnenwand: EPDM
Temperatuurbereik (°C): van -40 tot 100
Temperatuurbereik °F (°F): van -40 tot 212
Norm
Static wire: Nee
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)
Rubber slang Vintage SD Lite, rol=40m, inwendige diameter 19x5 GOODALL Rubber slang Vintage SD Lite, rol=40m, inwendige diameter 19x5 ERIKS Artikelnr: 14030670
 
Prijs (Per meter):
€ 32,58
Verpakking per 40 meter
Rubber slang Vintage SD Lite, rol=40m, inwendige diameter 25x6 GOODALL Rubber slang Vintage SD Lite, rol=40m, inwendige diameter 25x6 ERIKS Artikelnr: 14030671
 
Prijs (Per meter):
€ 35,32
Verpakking per 40 meter
Rubber slang Vintage SD Lite, rol=40m, inwendige diameter 38x8 GOODALL Rubber slang Vintage SD Lite, rol=40m, inwendige diameter 38x8 ERIKS Artikelnr: 14030672
 
Prijs (Per meter):
€ 53,72
Verpakking per 40 meter
Rubber slang Vintage SD Lite, rol=40m, inwendige diameter 51x8 GOODALL Rubber slang Vintage SD Lite, rol=40m, inwendige diameter 51x8 ERIKS Artikelnr: 14030673
 
Prijs (Per meter):
€ 68,89
Verpakking per 40 meter
Rubber slang Vintage SD Lite, rol=40m, inwendige diameter 63.5x8.5 GOODALL Rubber slang Vintage SD Lite, rol=40m, inwendige diameter 63.5x8.5 ERIKS Artikelnr: 14030687
 
Prijs (Per meter):
€ 87,01
Verpakking per 40 meter
Rubber slang Vintage SD Lite, rol=40m, inwendige diameter 76x9 GOODALL Rubber slang Vintage SD Lite, rol=40m, inwendige diameter 76x9 ERIKS Artikelnr: 14030674
 
Prijs (Per meter):
€ 97,12
Verpakking per 40 meter
Voorraadartikel
Serie: VINTAGE
Inwendige diameter (mm)
Maximale werkdruk (bar): 10
Minimum barstdruk (bar): 30
Vacuümbestendigheid bij 20 °C (%)
Min. buigradius (mm)
Materiaal binnenwand: EPDM
Temperatuurbereik (°C): van -40 tot 100
Temperatuurbereik °F (°F): van -40 tot 212
Norm
Static wire: Nee
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)