ProductPage

Silicone slang Silipress Spiral PFA, zuig-/persslang met PFA binnenwand

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

  • zeer flexibele zuig-/persslang met spiegelgladde PFA binnenwand speciaal voor de farmaceutische- en voedingsmiddelenindustrie
  • speciale uitvoering die de voordelen heeft van een perfluoropolymer (PFA) met de soepelheid en temperatuurbestendigheid van silicone
  • sterilisatie met stoom tot 135 °C bij 3,5 bar (max. 30 minuten)
  • vervaardigd in Cleanroom ISO 14644-1 Class 8

Aanbevolen in: Farma

Technische informatie
Constructie
Uitvoering
Goedkeuring
Opties
Voorraadartikel
Inwendige diameter (mm)
Maximale werkdruk (bar): 10
Minimum barstdruk (bar): 30
Vacuümbestendigheid bij 20 °C (%): 90
Min. buigradius (mm)
Materiaal binnenwand: PFA
Temperatuurbereik (°C): van -30 tot 150
Temperatuurbereik °F (°F): van -22 tot 302
Static wire: Nee
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)
Silicone slang Silipress Spiral met PFA binnenwand, rol=20m, inwendige diameter 13x6 Silicone slang Silipress Spiral met PFA binnenwand, rol=20m, inwendige diameter 13x6 ERIKS Artikelnr: 14188765
 
Prijs (Per meter):
€ 112,11
Verpakking per 20 meter
Silicone slang Silipress Spiral met PFA binnenwand, rol=20m, inwendige diameter 16x6 Silicone slang Silipress Spiral met PFA binnenwand, rol=20m, inwendige diameter 16x6 ERIKS Artikelnr: 14188766
 
Prijs (Per meter):
€ 127,16
Verpakking per 20 meter
Silicone slang Silipress Spiral met PFA binnenwand, rol=30m, inwendige diameter 19x6 Silicone slang Silipress Spiral met PFA binnenwand, rol=30m, inwendige diameter 19x6 ERIKS Artikelnr: 14188767
 
Prijs (Per meter):
€ 170,60
Verpakking per 30 meter
Silicone slang Silipress Spiral met PFA binnenwand, rol=30m, inwendige diameter 25x6 Silicone slang Silipress Spiral met PFA binnenwand, rol=30m, inwendige diameter 25x6 ERIKS Artikelnr: 14188769
 
Prijs (Per meter):
€ 147,10
Verpakking per 30 meter
Silicone slang Silipress Spiral met PFA binnenwand, rol=30m, inwendige diameter 38x6,5 Silicone slang Silipress Spiral met PFA binnenwand, rol=30m, inwendige diameter 38x6,5 ERIKS Artikelnr: 14188770
 
Prijs (Per meter):
€ 227,16
Verpakking per 30 meter
Silicone slang Silipress Spiral met PFA binnenwand, rol=30m, inwendige diameter 51x8 Silicone slang Silipress Spiral met PFA binnenwand, rol=30m, inwendige diameter 51x8 ERIKS Artikelnr: 14188771
 
Prijs (Per meter):
€ 305,91
Verpakking per 30 meter
Voorraadartikel
Inwendige diameter (mm)
Maximale werkdruk (bar): 10
Minimum barstdruk (bar): 30
Vacuümbestendigheid bij 20 °C (%): 90
Min. buigradius (mm)
Materiaal binnenwand: PFA
Temperatuurbereik (°C): van -30 tot 150
Temperatuurbereik °F (°F): van -22 tot 302
Static wire: Nee
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)