Rubber slang Powder Food, NBR persslang voor levensmiddelen 6 bar ATEX, elektrisch geleidend; volgens EC1935/2004, EU 10/2011, ISMA en BfR
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Toepassing
- persslang voor het lossen en vullen van silo's en silowagens
- uitermate geschikt voor het pneumatisch transport van poedervormige levensmiddelen (bijv. melkpoeder, meel, etc.)
- De Powder Food is een Ohm slang en is daardoor uitstekend geschikt voor toepassingen waarbij statische elektriciteit kan ontstaan.
- Dankzij de geleidende slangwand kan de statische lading op verantwoorde wijze worden afgevoerd. Dit betekentextra veiligheid in uw proces. Wel dient de slang en de installatie te worden geaard.
Aanbevolen in: Voedingsmiddelen
Technische informatie
Constructie
Uitvoering
Goedkeuring
Opties
![]() |
Rubber slang Powder Food, rol=40m, inwendige diameter 50x7,5
ERIKS Artikelnr: 11263885
|
Prijs (Per meter):
€ 75,06
Verpakking per 40 meter
|
|
![]() |
Rubber slang Powder Food, rol=40m, inwendige diameter 75x9
ERIKS Artikelnr: 11263886
|
Prijs (Per meter):
€ 131,80
Verpakking per 40 meter
|
|
![]() |
Rubber slang Powder Food, rol=40m, inwendige diameter 90x10
ERIKS Artikelnr: 11263888
|
Prijs (Per meter):
€ 122,79
Verpakking per 40 meter
|
|
![]() |
Rubber slang Powder Food, rol=40m, inwendige diameter 100x11
ERIKS Artikelnr: 11261670
|
Prijs (Per meter):
€ 209,36
|
|
![]() |
Rubber slang Powder Food, rol=40m, inwendige diameter 150x12
ERIKS Artikelnr: 11263889
|
Prijs (Per meter):
€ 215,01
Verpakking per 40 meter
|