Rubber slang Aquapal, drinkwaterslang 20 bar; volgens EC1935/2004, EU 10/2011, KTW Kat. "A", DVGW, WRAS en FDA
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Toepassing
- zeer flexibele drinkwaterslang
- vet- en oliebestendig
- de lining is tevens bestand tegen alle gangbare reinigings- en desinfecteermiddelen
- overrijdbaar
Aanbevolen in: Voedingsmiddelen
Technische informatie
Constructie
Uitvoering
Goedkeuring
Opties
Rubber slang Aquapal, rol=40m, inwendige diameter 13x3,6
ERIKS Artikelnr: 11253734
|
Dit artikel is niet langer beschikbaar
Verpakking per 40 meter
|
||
Rubber slang Aquapal, rol=40m, inwendige diameter 19x4,2
ERIKS Artikelnr: 11253735
|
Dit artikel is niet langer beschikbaar
Verpakking per 40 meter
|
||
Rubber slang Aquapal, rol=40m, inwendige diameter 25x4,5
ERIKS Artikelnr: 11253736
|
Dit artikel is niet langer beschikbaar
Verpakking per 40 meter
|