ProductPage

Rubber slang Majestic, SBR/NBR water persslang 6 bar

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Eenvoudige water persslang voor binnengebruik, tevens te gebruiken op brandhaspels.
Binnenwand: zwart SBR/NBR rubber.
Inlagen: synthetische koordinlagen.
Buitenwand: rood SBR rubber, geribd.
Werkdruk: 6 bar.
Temperatuurbereik: -30 °C tot +60 °C.
Koppelingen: naar keuze.
Montagewijze: FIXXED slangklemmen.

Voorraadartikel
Inwendige diameter (mm)
Maximale werkdruk (bar): 6
Minimum barstdruk (bar): 18
Min. buigradius (mm)
Temperatuurbereik (°C): van -20 tot 60
Materiaal binnenwand: NBR/SBR
Temperatuurbereik °F (°F)
Static wire
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)
Rubber slang Majestic, rol=50m, inwendige diameter 13x3 Rubber slang Majestic, rol=50m, inwendige diameter 13x3 ERIKS Artikelnr: 10014955
 
Prijs (Per meter):
€ 2,77
Verpakking per 50 meter
Rubber slang Majestic, rol=40m, inwendige diameter 19x4 Rubber slang Majestic, rol=40m, inwendige diameter 19x4 ERIKS Artikelnr: 10014956
 
Prijs (Per meter):
€ 6,18
Verpakking per 40 meter
Rubber slang Majestic, rol=50m, inwendige diameter 25x4,5 Rubber slang Majestic, rol=50m, inwendige diameter 25x4,5 ERIKS Artikelnr: 10014957
 
Prijs (Per meter):
€ 8,72
Verpakking per 40 meter
Voorraadartikel
Inwendige diameter (mm)
Maximale werkdruk (bar): 6
Minimum barstdruk (bar): 18
Min. buigradius (mm)
Temperatuurbereik (°C): van -20 tot 60
Materiaal binnenwand: NBR/SBR
Temperatuurbereik °F (°F)
Static wire
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)