ProductPage

Rubber slang Thermidor, EPDM koud en warm water persslang - universeel

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Universele industrieslang voor koud en warm water.
Binnenwand: zwart EPDM rubber.
Inlagen: synthetische koordinlagen.
Buitenwand: zwart EPDM rubber met gele lengtestrepen.
Werkdruk: 15 bar.
Temperatuurbereik: -20 °C tot +100 °C continu, kortstondig tot +120 °C.
Koppelingen: naar keuze.

Voorraadartikel
Inwendige diameter (mm)
Maximale werkdruk (bar): 15
Min. buigradius (mm)
Temperatuurbereik (°C): van -20 tot 100
Materiaal binnenwand: EPDM
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)
Rubber slang Thermidor, rol=50m, inwendige diameter 13x3 Rubber slang Thermidor, rol=50m, inwendige diameter 13x3 ERIKS Artikelnr: 11131103
 
Prijs (Per meter):
€ 6,49
Verpakking per 50 meter
Rubber slang Thermidor, rol=50m, inwendige diameter 15x3 Rubber slang Thermidor, rol=50m, inwendige diameter 15x3 ERIKS Artikelnr: 11223778
 
Prijs (Per meter):
€ 7,78
Verpakking per 50 meter
Rubber slang Thermidor, rol=50m, inwendige diameter 19x3,5 Rubber slang Thermidor, rol=50m, inwendige diameter 19x3,5 ERIKS Artikelnr: 11015282
 
Prijs (Per meter):
€ 9,52
Verpakking per 50 meter
Rubber slang Thermidor, rol=50m, inwendige diameter 25x4 Rubber slang Thermidor, rol=50m, inwendige diameter 25x4 ERIKS Artikelnr: 10067473
 
Prijs (Per meter):
€ 14,13
Verpakking per 50 meter
Voorraadartikel
Inwendige diameter (mm)
Maximale werkdruk (bar): 15
Min. buigradius (mm)
Temperatuurbereik (°C): van -20 tot 100
Materiaal binnenwand: EPDM
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)