Slangpilaar RVS met binnendraad type SHF DIN 11864-1 BS, Form A; afmeting volgens DIN R2
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Uitvoering
- Slangpilaar met inwendige zuivelschroefdraad Rd voor sanitaire en aseptische verbindingen voor metrische pijpafmetingen DIN 11866 Reihe A (DIN Reihe 2).
- Uitsluitend geschikt voor pershuls en klemschaalmontage.
- De slangpilaar met laspuntstuk dient in combinatie met een O-ring gebruikt te worden.
- Levering excl. O-ring.
Koppeling wordt veelvuldig ingezet bij rubber en PTFE slangen, waar een aseptische verbinding wordt vereist.
Maximale temperatuurbereik
-10 °C tot +140 °C
Maximale werkdruk
- Buisdiameter uitwendig van 12,7 mm tot 41 mm: max. 40 bar
- Buisdiameter uitwendig van 42,4 mm tot 104 mm: max. 25 bar
- Buisdiameter uitwendig van 129 mm tot 154 mm: max. 16 bar
RVS AISI 316
Ruwheid
- standaard volgens hygiëne klasse H3
- inwendig <= Ra 0,8
- uitwendig <= Ra 1,6
DIN 11864-1
Tegenaansluiting
zie slangpilaar RVS met buitendraad type SHM DIN 11864-1 GS, Form A; afmeting volgens DIN R2
Montagewijze
De RVS slangpilaar met binnendraad en slang worden middels een RVS pershuls aseptisch gemonteerd.
De pershuls en slangpilaar zijn specifiek ontwikkeld op de ERIKS slangen.
Toepassing
Aanbevolen in: Voedingsmiddelen
Slangpilaar 50 met binnendraad type SHF DIN 11864-1 BS (Form A) Reihe A (DIN 11866) t.b.v. buismaat 53x1,5 - DN50
ERIKS Artikelnr: 13034091
|
Prijs (Per stuk):
€ 305,91
|