ProductPage

LMC Eritite coupler type ETC/RK RVS

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Eritite snelkoppeling type C in RVS AISI 316. Coupler met gladde tule. Voor montage met klemschalen (DIN 2817/EN14420) of pershulsen. Dichting in Buna-N. Hendel en pin in RVS, ring in verzinkt staal.

Toepassing

Aanbevolen in: Chemie

Voorraadartikel
Type
Materiaal
Type aansluiting
Type slangkoppeling
Type aansluiting
Uitvoering slangpilaar
Slang inw.diam. (DN)
Maat aansluiting
Norm
Maximale werkdruk (bar)
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)
Coupler Cam & Groove ERITITE ETC/RK 6" in RVS, met slangpilaar 100 voor klemschalen LMC Coupler Cam & Groove ERITITE ETC/RK 6" in RVS, met slangpilaar 100 voor klemschalen ERIKS Artikelnr: 12334686
 
Prijs (Per stuk):
€ 541,77
Coupler Cam & Groove ERITITE ETC/RK 1/2" in RVS, met slangpilaar 13 voor klemschalen LMC Coupler Cam & Groove ERITITE ETC/RK 1/2" in RVS, met slangpilaar 13 voor klemschalen ERIKS Artikelnr: 11196424
 
Prijs (Per stuk):
€ 55,69
Coupler Cam & Groove ERITITE ETC/RK 1" in RVS, met slangpilaar 25 voor klemschalen LMC Coupler Cam & Groove ERITITE ETC/RK 1" in RVS, met slangpilaar 25 voor klemschalen ERIKS Artikelnr: 10037560
 
Prijs (Per stuk):
€ 29,30
Coupler Cam & Groove ERITITE ETC/RK 1.1/2" in RVS, met slangpilaar 38 voor klemschalen LMC Coupler Cam & Groove ERITITE ETC/RK 1.1/2" in RVS, met slangpilaar 38 voor klemschalen ERIKS Artikelnr: 10037573
 
Prijs (Per stuk):
€ 56,14
Coupler Cam & Groove ERITITE ETC/RK 2" in RVS, met slangpilaar 50 voor klemschalen LMC Coupler Cam & Groove ERITITE ETC/RK 2" in RVS, met slangpilaar 50 voor klemschalen ERIKS Artikelnr: 10037561
 
Prijs (Per stuk):
€ 73,63
Coupler Cam & Groove ERITITE ETC/RK 1.1/2" PP pilaar 38 wit, voor klemschalen LMC Coupler Cam & Groove ERITITE ETC/RK 1.1/2" PP pilaar 38 wit, voor klemschalen ERIKS Artikelnr: 12765544
 
Prijs (Per stuk):
€ 119,81
Voorraadartikel
Type
Materiaal
Type aansluiting
Type slangkoppeling
Type aansluiting
Uitvoering slangpilaar
Slang inw.diam. (DN)
Maat aansluiting
Norm
Maximale werkdruk (bar)
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)