ProductPage

MANN TEK Dry-break koppeling - tank unit

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Voorraadartikel
Materiaal: AISI 316L
Code
Maximale werkdruk (bar): 25
Type slangkoppeling
Type aansluiting: BSPP
Maat aansluiting
Type slangkoppeling 2: Dry-Break
Type aansluiting 2: Tank unit
Maat aansluiting 2
Materiaal afdichting 2
Type component: Snelkoppeling
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)
Tank unit T210A4401A 2”BSP SS FPM/PTFE MANN TEK Tank unit T210A4401A 2”BSP SS FPM/PTFE ERIKS Artikelnr: 13353428
 
Prijs (Per stuk):
€ 501,60
Tank Unit T210A4463A 2"BSP SS EPDM/PTFE MANN TEK Tank Unit T210A4463A 2"BSP SS EPDM/PTFE ERIKS Artikelnr: 12960891
 
Prijs (Per stuk):
€ 533,93
Tank Unit T414B4401A 3"BSP SS FPM MANN TEK Tank Unit T414B4401A 3"BSP SS FPM ERIKS Artikelnr: 13543106
 
Prijs (Per stuk):
€ 589,15
Tank Unit T414B4403A 3"BSP SS EPDM MANN TEK Tank Unit T414B4403A 3"BSP SS EPDM ERIKS Artikelnr: 13543105
 
Prijs (Per stuk):
€ 572,04
Voorraadartikel
Materiaal: AISI 316L
Code
Maximale werkdruk (bar): 25
Type slangkoppeling
Type aansluiting: BSPP
Maat aansluiting
Type slangkoppeling 2: Dry-Break
Type aansluiting 2: Tank unit
Maat aansluiting 2
Materiaal afdichting 2
Type component: Snelkoppeling
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)