ProductPage

DSP koppeling - type DVG - verloop met grendel

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Symmetrische verloop brandweerkoppeling met grendel DSP of AR type DVG. Materiaal: aluminium. Dichting: NBR.

Voorraadartikel
Materiaal: Aluminium
Code: DVG
Maximale werkdruk (bar): 16
Type slangkoppeling: DSP
Type aansluiting: Met borgring
Maat aansluiting: DN65
Type slangkoppeling 2: DSP
Type aansluiting 2: Met borgring
Maat aansluiting 2
Materiaal afdichting 2: NBR
Type component: Snelkoppeling
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
Verloopstuk DSP DVG aluminium DN65-40 Verloopstuk DSP DVG aluminium DN65-40 ERIKS Artikelnr: 10038076
 
Prijs (Per stuk):
€ 40,34
Verloopstuk DSP DVG aluminium DN65-100 Verloopstuk DSP DVG aluminium DN65-100 ERIKS Artikelnr: 11026628
 
Prijs (Per stuk):
€ 284,42
Voorraadartikel
Materiaal: Aluminium
Code: DVG
Maximale werkdruk (bar): 16
Type slangkoppeling: DSP
Type aansluiting: Met borgring
Maat aansluiting: DN65
Type slangkoppeling 2: DSP
Type aansluiting 2: Met borgring
Maat aansluiting 2
Materiaal afdichting 2: NBR
Type component: Snelkoppeling
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)