ProductPage

Flenskoppeling met losse flens SHLF staal, licht gekarteld voor klemschaalmontage EN14420-3, flens geboord volgens ANSI

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Flenskoppeling met slangpilaar, montage met klemschaal of pershuls. Type SHLF = koppeling met losse flens.

Voorraadartikel
Type: SHLF
Materiaal: Staal
Type aansluiting: Flens
Type slangkoppeling: Draaibare Flens
Type aansluiting: ANSI 150
Uitvoering slangpilaar: Zaagtand met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
Maat aansluiting
Norm
Filters wissen (11 van 11 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Flenskoppeling SHLF 13 staal ASA 150 LBS 1/2", EN14420, losse flens Flenskoppeling SHLF 13 staal ASA 150 LBS 1/2", EN14420, losse flens ERIKS Artikelnr: 12493619
 
Prijs (Per stuk):
€ 136,96
Flenskoppeling SHLF 19 staal ASA 150 LBS 3/4", EN14420, losse flens Flenskoppeling SHLF 19 staal ASA 150 LBS 3/4", EN14420, losse flens ERIKS Artikelnr: 12493621
 
Prijs (Per stuk):
€ 124,17
Flenskoppeling SHLF 25 staal ASA 150 LBS 1", EN14420, losse flens Flenskoppeling SHLF 25 staal ASA 150 LBS 1", EN14420, losse flens ERIKS Artikelnr: 12493622
 
Prijs (Per stuk):
€ 70,81
Flenskoppeling SHLF 32 staal ASA 150 LBS 1.1/4", EN14420, losse flens Flenskoppeling SHLF 32 staal ASA 150 LBS 1.1/4", EN14420, losse flens ERIKS Artikelnr: 12493623
 
Prijs (Per stuk):
€ 63,01
Flenskoppeling SHLF 38 staal ASA 150 LBS 1.1/2", EN14420, losse flens Flenskoppeling SHLF 38 staal ASA 150 LBS 1.1/2", EN14420, losse flens ERIKS Artikelnr: 12493624
 
Prijs (Per stuk):
€ 43,00
Flenskoppeling SHLF 50 staal ASA 150 LBS 2", EN14420, losse flens Flenskoppeling SHLF 50 staal ASA 150 LBS 2", EN14420, losse flens ERIKS Artikelnr: 12493625
 
Prijs (Per stuk):
€ 82,69
Flenskoppeling SHLF 63 staal ASA 150 LBS 2.1/2", EN14420, losse flens Flenskoppeling SHLF 63 staal ASA 150 LBS 2.1/2", EN14420, losse flens ERIKS Artikelnr: 12493626
 
Prijs (Per stuk):
€ 126,89
Flenskoppeling SHLF 75 staal ASA 150 LBS 3", EN14420, losse flens Flenskoppeling SHLF 75 staal ASA 150 LBS 3", EN14420, losse flens ERIKS Artikelnr: 11118157
 
Prijs (Per stuk):
€ 114,49
Flenskoppeling SHLF 100 staal ASA 150 LBS 4", EN14420, losse flens Flenskoppeling SHLF 100 staal ASA 150 LBS 4", EN14420, losse flens ERIKS Artikelnr: 12493628
 
Prijs (Per stuk):
€ 214,79
Flenskoppeling SHLF 125 staal ASA 150 LBS 5", EN14420, losse flens Flenskoppeling SHLF 125 staal ASA 150 LBS 5", EN14420, losse flens ERIKS Artikelnr: 12493630
 
Prijs (Per stuk):
€ 343,07
Voorraadartikel
Type: SHLF
Materiaal: Staal
Type aansluiting: Flens
Type slangkoppeling: Draaibare Flens
Type aansluiting: ANSI 150
Uitvoering slangpilaar: Zaagtand met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
Maat aansluiting
Norm
Filters wissen (11 van 11 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende