ProductPage

Stoomkoppeling 3-delig in RVS type SHUF-HP/BOSS - voor BOSS klemplaten montage - binnendraad

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Koppeling voor stoom, type Boss "GF", met BSP- c.q. NPT-binnendraad, zonder klemschalen, materiaal verzinkt staal met zware gietijzeren wartelmoer, werkdruk stoom 17,5 bar en werkdruk water 45 bar. Ook bruikbaar voor zware toepassingen in perslucht. Te gebruiken met smeedbaar gietijzeren Boss klemschaal.

Materiaal: AISI 316
Type aansluiting: Draadkoppeling
Type slangkoppeling: Binnendraad 3-delig
Type aansluiting: BSPT
Uitvoering slangpilaar: Zaagtand met vangkraag
Slang inw.diam. (DN): DN25
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)
Stoomkoppeling SHUF-HP/BOSS 25 SS 1" BI BSPT (3-delig) Stoomkoppeling SHUF-HP/BOSS 25 SS 1" BI BSPT (3-delig) ERIKS Artikelnr: 11552337
 
Prijs (Per stuk):
€ 365,87
Materiaal: AISI 316
Type aansluiting: Draadkoppeling
Type slangkoppeling: Binnendraad 3-delig
Type aansluiting: BSPT
Uitvoering slangpilaar: Zaagtand met vangkraag
Slang inw.diam. (DN): DN25
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)