ProductPage

Tankwagenkoppeling - messing type MB - afsluitkap

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

TW tankwagenkoppeling volgens DIN28450. Afsluitkap type MB voor mannelijke koppeling VK.

Voorraadartikel
Materiaal: Messing
Norm: EN 14420-6
Code: MB
Maximale werkdruk (bar): 16
Type slangkoppeling 2: TW
Type aansluiting 2: Kap MB
Maat aansluiting 2
Materiaal afdichting 2: NBR
Type component: Dop/plug
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
Tankwagen koppeling (TW) Kap MB DN 50 messing Tankwagen koppeling (TW) Kap MB DN 50 messing ERIKS Artikelnr: 10039570
 
Prijs (Per stuk):
€ 13,56
Tankwagen koppeling (TW) Kap MB DN 80 messing Tankwagen koppeling (TW) Kap MB DN 80 messing ERIKS Artikelnr: 10039572
 
Prijs (Per stuk):
€ 31,83
Voorraadartikel
Materiaal: Messing
Norm: EN 14420-6
Code: MB
Maximale werkdruk (bar): 16
Type slangkoppeling 2: TW
Type aansluiting 2: Kap MB
Maat aansluiting 2
Materiaal afdichting 2: NBR
Type component: Dop/plug
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)