ProductPage

Tankwagenkoppeling - messing type VK - mannelijk aansluitstuk

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

TW tankwagenkoppeling volgens DIN28450 PN16. Mannelijk aansluitstuk met BSP binnendraad type VK. Inzetbaar voor het laden en lossen van chemicaliën, oliën e.d. Werkdruk: 16 bar

Voorraadartikel
Materiaal: Messing
Type slangkoppeling: Binnendraad vast
Norm: EN 14420-6
Type aansluiting: BSPP
Code: VK
Maximale werkdruk (bar): 16
Maat aansluiting
Type slangkoppeling 2: TW
Type aansluiting 2: Mannelijk VK
Maat aansluiting 2
Type component: Snelkoppeling
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)
Tankwagen koppeling (TW) Male VK DN 50 messing 2" BSPP Tankwagen koppeling (TW) Male VK DN 50 messing 2" BSPP ERIKS Artikelnr: 10039566
 
Prijs (Per stuk):
€ 14,65
Tankwagen koppeling (TW) Male VK DN 80 messing 3" BSPP Tankwagen koppeling (TW) Male VK DN 80 messing 3" BSPP ERIKS Artikelnr: 10039567
 
Prijs (Per stuk):
€ 29,95
Tankwagen koppeling (TW) Male VK DN 100 messing 4" BSPP Tankwagen koppeling (TW) Male VK DN 100 messing 4" BSPP ERIKS Artikelnr: 10039568
 
Prijs (Per stuk):
€ 53,44
Voorraadartikel
Materiaal: Messing
Type slangkoppeling: Binnendraad vast
Norm: EN 14420-6
Type aansluiting: BSPP
Code: VK
Maximale werkdruk (bar): 16
Maat aansluiting
Type slangkoppeling 2: TW
Type aansluiting 2: Mannelijk VK
Maat aansluiting 2
Type component: Snelkoppeling
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)