ProductPage

CEJN Koppeling eSafe serie 310 draad

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Materiaal: Staal
Oppervlaktebescherming: Cr6-vrij verzinkt
Type component: Snelkoppeling
Maat aansluiting: 1/4"
Type slangkoppeling: Binnendraad vast
Type aansluiting: BSPP
Maximale werkdruk (bar): 16
Type aansluiting 2: Vrouwelijk met klep
Maat aansluiting 2: ISO 6150B
Materiaal afdichting 2: NBR
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)
Koppeling eSafe 10-310-2202 BI 1/4" BSP CEJN Koppeling eSafe 10-310-2202 BI 1/4" BSP ERIKS Artikelnr: 12461515
 
Prijs (Per stuk):
€ 23,87
Verpakking per 10 stuk
Materiaal: Staal
Oppervlaktebescherming: Cr6-vrij verzinkt
Type component: Snelkoppeling
Maat aansluiting: 1/4"
Type slangkoppeling: Binnendraad vast
Type aansluiting: BSPP
Maximale werkdruk (bar): 16
Type aansluiting 2: Vrouwelijk met klep
Maat aansluiting 2: ISO 6150B
Materiaal afdichting 2: NBR
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)