ProductPage

CEJN Koppeling serie 767

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Materiaal: Messing, vernikkeld
Type: 767
Maat aansluiting: 1"
Type aansluiting: Snelkoppeling
Type aansluiting: Vrouwelijk
Slang inw.diam. (DN): 19 mm
Maximale werkdruk (bar): 20
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)
Koppeling 10-767-1200 NBR BI 1" BSP CEJN Koppeling 10-767-1200 NBR BI 1" BSP ERIKS Artikelnr: 12130517
 
Prijs (Per stuk):
€ 230,41
Materiaal: Messing, vernikkeld
Type: 767
Maat aansluiting: 1"
Type aansluiting: Snelkoppeling
Type aansluiting: Vrouwelijk
Slang inw.diam. (DN): 19 mm
Maximale werkdruk (bar): 20
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)