ProductPage

FIXX LOK Steker Fixx Lok type 21, open doorlaat, voor eenzijdig een afsluitventiel, Messing, Slangpilaar

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Download  (PDF)
Productoverzicht

Toepassing

  • Geschikt voor lagedruk pneumatische toepassingen
  • Industriële kwaliteit met eenzijdig een afsluitventiel
  • Geschikt voor (pers)lucht
  • Verkrijgbaar in messing. Messing venikkeld of roestvaststaal op aanvraag
  • Type 21 heeft het Euro profiel DN5
Temperatuurbereik
  • -20 °C tot +100 °C, standaard met NBR dichting, medium afhankelijk
  • -20 °C tot +180 °C, op aanvraag met FKM dichting, medium afhankelijk
Afmetingen
  • standaard uitvoeringen 4 t/m 10mm
Aansluitingen
  • standaard leverbaar met slangpilaar
Uitwisselbaar met
  • Parker / Rectus 21KA

Materiaal: Messing
Type: 21
Maat aansluiting: EURO 5.5 mm
Type aansluiting: Snelkoppeling
Type slangkoppeling: Fixx Lok 21 series
Type aansluiting: Mannelijk zonder klep
Uitvoering slangpilaar: Zaagtand
Slang inw.diam. (DN)
Maximale werkdruk (bar): 35
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)
Steker Fixx Lok type 21, open doorlaat, voor eenzijdig een afsluitventiel, Messing, slangpilaar 4mm FIXX LOK Steker Fixx Lok type 21, open doorlaat, voor eenzijdig een afsluitventiel, Messing, slangpilaar 4mm ERIKS Artikelnr: 14378433
 
Prijs (Per stuk):
€ 1,60
Verpakking per 10 stuk
Steker Fixx Lok type 21, open doorlaat, voor eenzijdig een afsluitventiel, Messing, slangpilaar 5mm FIXX LOK Steker Fixx Lok type 21, open doorlaat, voor eenzijdig een afsluitventiel, Messing, slangpilaar 5mm ERIKS Artikelnr: 14378436
 
Prijs (Per stuk):
€ 1,60
Verpakking per 10 stuk
Steker Fixx Lok type 21, open doorlaat, voor eenzijdig een afsluitventiel, Messing, slangpilaar 6mm FIXX LOK Steker Fixx Lok type 21, open doorlaat, voor eenzijdig een afsluitventiel, Messing, slangpilaar 6mm ERIKS Artikelnr: 14378438
 
Prijs (Per stuk):
€ 0,89
Verpakking per 10 stuk
Steker Fixx Lok type 21, open doorlaat, voor eenzijdig een afsluitventiel, Messing, slangpilaar 8mm FIXX LOK Steker Fixx Lok type 21, open doorlaat, voor eenzijdig een afsluitventiel, Messing, slangpilaar 8mm ERIKS Artikelnr: 14378440
 
Prijs (Per stuk):
€ 0,89
Verpakking per 10 stuk
Steker Fixx Lok type 21, open doorlaat, voor eenzijdig een afsluitventiel, Messing, slangpilaar 9mm FIXX LOK Steker Fixx Lok type 21, open doorlaat, voor eenzijdig een afsluitventiel, Messing, slangpilaar 9mm ERIKS Artikelnr: 14382861
 
Prijs (Per stuk):
€ 1,60
Verpakking per 10 stuk
Steker Fixx Lok type 21, open doorlaat, voor eenzijdig een afsluitventiel, Messing, slangpilaar 10mm FIXX LOK Steker Fixx Lok type 21, open doorlaat, voor eenzijdig een afsluitventiel, Messing, slangpilaar 10mm ERIKS Artikelnr: 14382862
 
Prijs (Per stuk):
€ 1,60
Verpakking per 10 stuk
Materiaal: Messing
Type: 21
Maat aansluiting: EURO 5.5 mm
Type aansluiting: Snelkoppeling
Type slangkoppeling: Fixx Lok 21 series
Type aansluiting: Mannelijk zonder klep
Uitvoering slangpilaar: Zaagtand
Slang inw.diam. (DN)
Maximale werkdruk (bar): 35
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)