ProductPage

FIXX LOK Steker Fixx Lok type 21, voor beide zijden een afsluitventiel, Messing, binnendraad BSP

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Download  (PDF)
Productoverzicht

Toepassing

  • Geschikt voor lagedruk pneumatische toepassingen
  • Industriële kwaliteit voor beide zijden een afsluitventiel
  • Geschikt voor (pers)lucht
  • Verkrijgbaar in messing. Messing venikkeld of roestvaststaal op aanvraag
  • Type 21 heeft het Euro profiel DN5
Temperatuurbereik
  • -20 °C tot +100 °C, standaard met NBR dichting, medium afhankelijk
  • -20 °C tot +180 °C, op aanvraag met FKM dichting, medium afhankelijk
Afmetingen
  • Standaard uitvoeringen 1/8" t/m 3/8"
Aansluitingen
  • Standaard leverbaar met BSP binnendraad
Uitwisselbaar met
  • Parker / Rectus 21KA

Materiaal: Messing
Type component: Snelkoppeling
Maat aansluiting
Type slangkoppeling: Binnendraad vast
Type aansluiting: BSPP
Code
Maximale werkdruk (bar): 35
Type slangkoppeling 2: Fixx Lok 21 series
Type aansluiting 2: Mannelijk met klep
Maat aansluiting 2: EURO 5 mm
Materiaal afdichting 2: NBR
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)
Steker Fixx Lok 35 bar, serie 21 voor beide zijden afsluitend in Messing, binnendraad BSP 1/8" FIXX LOK Steker Fixx Lok 35 bar, serie 21 voor beide zijden afsluitend in Messing, binnendraad BSP 1/8" ERIKS Artikelnr: 14382871
 
Prijs (Per stuk):
€ 4,15
Verpakking per 10 stuk
Steker Fixx Lok 35 bar, serie 21 voor beide zijden afsluitend in Messing, binnendraad BSP 1/4" FIXX LOK Steker Fixx Lok 35 bar, serie 21 voor beide zijden afsluitend in Messing, binnendraad BSP 1/4" ERIKS Artikelnr: 14382872
 
Prijs (Per stuk):
€ 10,97
Verpakking per 10 stuk
Steker Fixx Lok 35 bar, serie 21 voor beide zijden afsluitend in Messing, binnendraad BSP 3/8" FIXX LOK Steker Fixx Lok 35 bar, serie 21 voor beide zijden afsluitend in Messing, binnendraad BSP 3/8" ERIKS Artikelnr: 14382873
 
Prijs (Per stuk):
€ 10,97
Verpakking per 10 stuk
Materiaal: Messing
Type component: Snelkoppeling
Maat aansluiting
Type slangkoppeling: Binnendraad vast
Type aansluiting: BSPP
Code
Maximale werkdruk (bar): 35
Type slangkoppeling 2: Fixx Lok 21 series
Type aansluiting 2: Mannelijk met klep
Maat aansluiting 2: EURO 5 mm
Materiaal afdichting 2: NBR
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)