FIXX LOK Steker Fixx Lok type NVH, met afsluitventiel, Staal verzinkt, binnendraad NPT
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Toepassing
- geschikt voor hogedruk toepassingen
- industriële kwaliteit ventielsnelkoppeling voor pneumatische en hydraulische toepassingen
- geschikt voor vloeistoffen, gassen en chemicaliën
- minimale drukval door speciale constructie van de ventielen
- verkrijgbaar in RVS303, RVS316, staal verzinkt en messing
- RVS303/316: -20 °C tot +200 °C, bij FKM dichting
- staal verzinkt: -20 °C tot +100 °C, bij NBR dichting
- messing: -20 °C tot +200 °C, bij FKM dichting
standaard uitvoeringen 1/4" t/m 2"
Aansluitingen
- standaard leverbaar met BSP of NPT binnendraad
- andere draadsoorten op aanvraag leverbaar
- stofkap in staal en aluminium verkrijgbaar
- stofplug in aluminium verkrijgbaar
Parker / Snap-tite H serie; conform onze opgegeven werkdrukken
FIXX LOK
Steker Fixx Lok tot 276 bar, serie NVH in Staal, binnendraad NPT 1/2"
ERIKS Artikelnr: 12957237
|
Prijs (Per stuk):
€ 13,13
Verpakking per 10 stuk
|
||
FIXX LOK
Steker Fixx Lok tot 138 bar, serie NVH in Staal, binnendraad NPT 1"
ERIKS Artikelnr: 12957235
|
Prijs (Per stuk):
€ 27,09
|