ProductPage

FIXX LOK Ventielsnelkoppeling Fixx Lok type CVH, met afsluitventiel, Staal verzinkt, binnendraad BSP

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

  • geschikt voor hogedruk toepassingen
  • industriële kwaliteit ventielsnelkoppeling voor pneumatische en hydraulische toepassingen
  • geschikt voor vloeistoffen, gassen en chemicaliën
  • minimale drukval door speciale constructie van de ventielen
  • verkrijgbaar in RVS303, RVS316, staal verzinkt en messing
Temperatuurbereik
  • RVS303/316: -20 °C tot +200 °C, bij FKM dichting
  • staal verzinkt: -20 °C tot +100 °C, bij NBR dichting
  • messing: -20 °C tot +200 °C, bij FKM dichting
Afmetingen
standaard uitvoeringen 1/4" t/m 2"

Aansluitingen
  • standaard leverbaar met BSP of NPT binnendraad
  • andere draadsoorten op aanvraag leverbaar
Accessoires
  • stofkap in staal en aluminium verkrijgbaar
  • stofplug in aluminium verkrijgbaar
Uitwisselbaar met
Parker / Snap-tite H serie; conform onze opgegeven werkdrukken

Materiaal: Staal
Oppervlaktebescherming: Cr6-vrij verzinkt
Type component: Snelkoppeling
Maat aansluiting: 1/4"
Type slangkoppeling: Binnendraad vast
Type aansluiting: BSPP
Code: CVH-BF13-AZN
Maximale werkdruk (bar): 448
Type slangkoppeling 2: Fixx Lok H series
Type aansluiting 2: Vrouwelijk met klep
Maat aansluiting 2: H-serie
Materiaal afdichting 2: NBR
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)
Ventielsnelkoppeling Fixx Lok tot 448 bar, serie CVH in Staal, binnendraad BSP 1/4" FIXX LOK Ventielsnelkoppeling Fixx Lok tot 448 bar, serie CVH in Staal, binnendraad BSP 1/4" ERIKS Artikelnr: 12957195
 
Prijs (Per stuk):
€ 12,79
Verpakking per 5 stuk
Materiaal: Staal
Oppervlaktebescherming: Cr6-vrij verzinkt
Type component: Snelkoppeling
Maat aansluiting: 1/4"
Type slangkoppeling: Binnendraad vast
Type aansluiting: BSPP
Code: CVH-BF13-AZN
Maximale werkdruk (bar): 448
Type slangkoppeling 2: Fixx Lok H series
Type aansluiting 2: Vrouwelijk met klep
Maat aansluiting 2: H-serie
Materiaal afdichting 2: NBR
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)